カテゴリ

  • 作業服(50)
  • 事務用品(49)
  • 制御機器(41)
  • 学童・教育用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 店舗什器・備品(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 梱包用品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電気材料(13)
  • 安全用品(13)
  • テープ(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 作業工具(11)
  • 農具(10)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「pp-05」の検索結果

関連キーワード
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ

    個別フォルダー(カラーPP製5冊パック)

    コクヨ(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(5冊)
    当日出荷
    耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています 水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製 発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能 発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能 単色の5冊パック、フォルダーラベル付き
    用途耐久性・耐水性に優れた樹脂製の個別フォルダー5冊パック仕様フォルダーラベル付きサイズA4外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15グリーン購入法適合
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • ローラーバケット モノタロウ

    ローラーバケット

    モノタロウ(67件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    塗料がたっぷり入ります。 塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。
    材質PP高さ(mm)140底面サイズ(mm)210×155商品タイプ本体
  • 内容器 ローラーバケット用 モノタロウ

    内容器 ローラーバケット用

    モノタロウ(135件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
  • 310mm ほうき・自在(PP・5本組) エスコ

    310mm ほうき・自在(PP・5本組)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928AD-53材質穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング幅(mm)300全長(mm)1380毛丈(mm)60繰り返し・詰め替え対応
  • ネット ローラーバケット用 モノタロウ

    ネット ローラーバケット用

    モノタロウ(67件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質PPタイプネット
  • 抜けにくいppたわし 5p 早川工業

    抜けにくいppたわし 5p

    早川工業(11件のレビュー)
    899税込989
    1パック(5個)
    当日出荷
    両サイドまで鉄線でねじ込んでいるので毛が抜けにくいです。鮮やかな蛍光色が特徴のたわしです。ナイロン製で水切れがよく、鉄板や靴洗いの掃除にぴったりです。靴洗いや溝の掃除にもお使い頂けます。
    材質ポリプロピレン・鉄線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×90×50/個質量(g/個)約31繰り返し・詰め替え対応
  • フラットファイル(PP)A5 コクヨ

    フラットファイル(PP)A5

    コクヨ(11件のレビュー)
    159税込175
    1冊
    当日出荷
    丈夫なPP製ですので、閲覧頻度の高い書類の収容におすすめです。また、回覧や屋外での使用など、ハードな条件での使用にも向いています。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 分別廃棄が可能です。
    材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS種類フラットファイル穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP収容数150枚グリーン購入法適合再生材使用率(%)表紙:R-PP50%
  • SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか 。・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適
    型番SST-PP05-Eコネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(14件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
    仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
  • プランジャーPP05S 50個入り 岩下

    プランジャーPP05S 50個入り

    岩下
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • カラーインデックスPP A5 テージー

    カラーインデックスPP A5

    テージー
    129税込142
    1パック
    当日出荷
    多穴・2穴にも対応可能でタブ部分に油性ペンで記入ができます。PP製なので見出しやとじ穴部分の耐久性に優れ、補強不要。源泉徴収票の収納に適したA5サイズ。
    仕様6色6山7枚 1組材質PP6色サイズA5タテタイプ6山穴数2・20寸法(縦×横)(mm)210×158
  • やわらかPUポール TRUSCO

    やわらかPUポール

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内外
  • 中ベース ELPA

    中ベース

    ELPA
    208税込229
    1個
    当日出荷
    口金:E12 リード線付
    口金E12
  • メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ CM3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
    取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • PPロープ 5MMX80M アイネット

    PPロープ 5MMX80M

    アイネット
    359税込395
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
    用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
  • 電源取り出しコネクター ENDY

    電源取り出しコネクター

    ENDY(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
    用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン

    フィルターカートリッジ FPPシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
  • フラットファイルPP A5判ヨコ型 ビュートン

    フラットファイルPP A5判ヨコ型

    ビュートン
    169税込186
    1冊
    当日出荷
    しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
    材質PP厚さ(mm)表紙:0.45収納枚数140枚背幅(mm)15穴数2穴寸法(縦×横)(mm)160×225穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合
  • クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B5 コクヨ

    クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B5

    コクヨ(1件のレビュー)
    88税込97
    1冊ほか
    当日出荷
    底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。
    材質表紙/R-PPサイズB5厚さ(μm)200縦(mm)267横(mm)192紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%
  • プレスピンプランジャ ナベヤ

    プレスピンプランジャ

    ナベヤ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • パス入シングル パイロット

    パス入シングル

    パイロット(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。
    仕様シングル型、パス窓2面(セル抜き窓あり/台形窓あき)、センターポケット、Dカン付き(金属)材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)105×72種類トレンダーレザー05
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • バインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 コクヨ

    バインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦

    コクヨ
    1,398税込1,538
    1冊
    当日出荷
    書類をしっかり固定する、丈夫な金属とじ具を採用。表紙ととじ具は分別廃棄できます。
    セット内容セット内容/中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・インデックス・クリヤーポケット1枚材質表紙/R-PPサイズB5-S高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)222収納枚数150背幅(mm)32中紙ノ-836BN
  • バインダーノート(ミドルタイプ)PP表紙B5縦 コクヨ

    バインダーノート(ミドルタイプ)PP表紙B5縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1冊
    当日出荷
    書類をしっかり固定する、丈夫な金属とじ具を採用。表紙ととじ具は分別廃棄できます。
    セット内容中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・インデックス・クリヤーポケット1枚材質表紙/R-PPサイズB5-S高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)215収納枚数100背幅(mm)25穴数26中紙ノ-836BN
  • パス入ダブル パイロット

    パス入ダブル

    パイロット
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。
    仕様2つ折型、パス窓2面(セル抜き窓あり)、カードポケット(2)材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)110×75種類トレンダーレザー05
  • ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
    用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂
  • キズかくしカラーペイント ダーク 高森コーキ

    キズかくしカラーペイント ダーク

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
    用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物
  • 855mm PPほうき(5本) エスコ

    855mm PPほうき(5本)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    吊り下げキャップ付 ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能 穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。
    エスコ品番EA928AD-112全長(mm)855毛丈(mm)155材質(柄部)スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆)材質(ホーキ穂)ポリプロピレン穂幅(mm)230繰り返し・詰め替え対応
  • PPコード 宮島化学工業

    PPコード

    宮島化学工業
    7,798税込8,578
    1箱(5巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
    用途白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
  • フロアパーティションポール シロクマ

    フロアパーティションポール

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から22日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
    用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
  • Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10 Tektronix(テクトロニクス)

    Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10

    Tektronix(テクトロニクス)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 300Vコネクタ タイプ = フッククリップモデル番号(P) = TPP0500Bプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 300Vシリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300 VTektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • フラットファイルPP A5判タテ型 ビュートン

    フラットファイルPP A5判タテ型

    ビュートン
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
    材質PP背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)220×163穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合
  • バーガイド (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バーガイド (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンベアの側面ガイド
    用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]長さ(mm)2500質量(g)181.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルステップ アルミ A35P ケージーパルテック

    パルステップ アルミ A35P

    ケージーパルテック
    2,998税込3,298
    1本(2000mm)
    4日以内出荷
    厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
    用途滑り止め仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000シリーズパルステップ仕上B2シルバー・特殊樹脂
  • 荷造り紐 PPコード 5mm×500m ユタカメイク

    荷造り紐 PPコード 5mm×500m

    ユタカメイク
    19,980税込21,978
    1箱(5巻)
    翌々日出荷
    トラスコ品番113-5524RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルートボーイ ルート工業

    ルートボーイ

    ルート工業
    9,198税込10,118
    1台
    7日以内出荷
    スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
    用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
関連キーワード
...