カテゴリ

  • 学童・教育用品(12)
  • 制御機器(8)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-105」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
    材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)25板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • アジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    アジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプラグボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    ポリプラグボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(15本)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 引手 横引き用 ハメ込蛇ノ目 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 ハメ込蛇ノ目

    BIDOOR(ビドー)
    1,298税込1,428
    1セット(4個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン仕上
  • ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,579税込1,737
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
    用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアパーティションポール シロクマ

    フロアパーティションポール

    シロクマ
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から22日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
    用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    2,498税込2,748
    1箱(15本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
  • 引手 横引き用 量産用蛇ノ目単体 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 量産用蛇ノ目単体

    BIDOOR(ビドー)
    4,598税込5,058
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    3,298税込3,628
    1箱(15本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
  • サイドファスナーSCXワンピース[CL100] ゴールドウイン

    サイドファスナーSCXワンピース[CL100]

    ゴールドウイン
    15,980税込17,578
    1着
    7日以内出荷
    織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。
    材質SCXポリエステル100%清浄度クラス1~100対応
  • シリカゲル PP包装 お得パック 日本化工機材

    シリカゲル PP包装 お得パック

    日本化工機材
    119,800税込131,780
    1セット(10g×6000個)
    7日以内出荷
    包装材をPP袋にしたタイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
    用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
  • 10mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    10mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ10.5 ワルター

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ10.5

    ワルター
    89,980税込98,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4349刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • インナーイヤー型マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]

    インナーイヤー型マイク付イヤホン

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    264税込290
    1個
    当日出荷
    通話時に便利なマイク付。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)。材質:PP、ABS。サイズ:コード長:1.2m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。材質ABS、PP
  • ホワイトボードイレーザー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ホワイトボードイレーザー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    182税込200
    1個
    当日出荷
    定番のホワイトボードイレーザー、使い切りタイプ。ホワイトボードに貼り付けも可能。材質:ポリエステル,PP。サイズ:105×45×30mm。セット内容:本体×1
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル,PP寸法(mm)105×45×30包装形態OPP袋マグネットあり
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • うちわ 小 アーテック[学校教材・教育玩具]

    うちわ 小

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのかわいいうちわ。絵や文字を描けばオリジナルのうちわに。材質:紙,柄:PP。サイズ:280×195mm,柄:105mm柄:105mm,紙貼り部(縦巾):約160mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質(紙、柄)PP寸法(mm)280×195ホワイト
  • ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペットボトルエコライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電して光るエコライトを作ろう。明るい時に充電、暗くなると自動的にライトが点灯します 光電池充電式ライト付。材質:本体:紙,ソーラーLEDライト:PP・金属。サイズ:完成サイズ:105×180×67mm。セット内容:紙製ボディ(上・下)×各1、ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1
    用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属寸法(mm)完成サイズ:105×180×67質量(g)111
  • 片耳マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]

    片耳マイク付イヤホン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    200税込220
    1本
    当日出荷
    片耳なので周囲の人と会話しながら使える。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)。材質:ABS、PP。サイズ:コード長:0.73m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、PPブラックコード長さ(m)0.73プラグΦ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2最大入力(mW)105±10%音圧感度(dB)約80装着方式片耳イヤホン形状インナーイヤー型
  • 水耕栽培ユニット 容器のみ アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット 容器のみ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    546税込601
    1個
    当日出荷
    材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:化粧箱
  • マスクホルダー(10枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]

    マスクホルダー(10枚入)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    200税込220
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    菌の繁殖を防ぎマスクを清潔に保つマスクの一時保存に便利。マスクを折らずに収納できる 名前欄付。材質:PP。サイズ:200×105×0.4mm。セット内容:10枚入り
    用途感染症対策・防塵・花粉対策のマスクやワークショップ用として。セット内容10枚入り材質PP寸法(mm)200×105×0.4
  • 水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    810税込891
    1個
    当日出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水道用最高使用温度(℃)80
  • くりかえし遊べる!知育ゲームブック アーテック[学校教材・教育玩具]

    くりかえし遊べる!知育ゲームブック

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    かいて消せるから何度でも楽しめる。★めいろ ★ゲーム ★動物のもよう。材質:紙・ボードマーカー:PP、透明シート:PET。サイズ:冊子:A6(105×148mm),ボードマーカー:Φ17×145mm,透明シート:A6(105×148mm)。セット内容:冊子×1、ボードマーカー×1、透明シート×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容冊子×1、ボードマーカー×1、透明シート×1材質紙、ボードマーカー:PP、透明シート:PET寸法(mm)冊子:A6(105×148)、ボードマーカー:Φ17×145、透明シート:A6(105×148)適合年齢(歳)3
  • ペットボトルエコライト(台紙無地) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペットボトルエコライト(台紙無地)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    964税込1,060
    1個
    3日以内出荷
    デコシートを使ってかわいくデコろう。太陽光で充電して光るエコライト。材質:紙,PP,金属。サイズ:105×75×190mm。セット内容:ボディ(上)×1、スペーサー×1、フタ×1、ライトカバー×1、ソーラーLEDライト×1、底板×1、ボディ(下)×1、ハンドル×1、森のどうぶつデコシート×1
    用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。
  • 5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK

    5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
    ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
  • なかよしバスブロック アーテック[学校教材・教育玩具]

    なかよしバスブロック

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    555税込611
    1個
    3日以内出荷
    大きなバスをひっぱったりかたちあわせをしよう。材質:PP。サイズ:バス:210×120×105mm、ひも:約Φ3×600mm、ブロック(1ピース):約40×40×40mm。セット内容:バス×1、ブロック×6
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容バス×1、ブロック×6材質PP寸法(mm)バス:210×120×105、ブロック(1ピース):約40×40×40寸法(Φ×mm)約3×600形態包装:ネット入適合年齢(歳)3
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1袋(2000個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 水耕栽培ユニット ブロッコリースプラウト アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ブロッコリースプラウト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    782税込860
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー ブラウン

    ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー

    ブラウン
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
  • 水耕栽培ユニット ベビーコマツナ アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ベビーコマツナ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    810税込891
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • 水耕栽培ユニット カイワレダイコン アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット カイワレダイコン

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    782税込860
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,3.3nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,3.3nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 8.9mm高さ = 9.3mm寸法 = 19.7 x 8.9 x 9.3mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5%

    日本ケミコン
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 14.5mm高さ = 15.2mm寸法 = 23.2 x 14.5 x 15.2mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応