カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「pp-21-1」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
クリアブックA4 横入れ 32ポケット アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 横入れ 32ポケットアーテック[学校教材・教育玩具]
246税込271
1枚
当日出荷から3日以内出荷
見開きで2P使える横入れタイプ材質:PP。サイズ:307×235×21mm。セット内容:本体×1
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質PP寸法(mm)307×235×21サイズA4ポケット数32ポケット
小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業(28件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KITCUSTOR(クストー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下クリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受B型 ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチン用受B型ジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下鉄クリップパッチンジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン 光ポリウレタン(1件のレビュー)
55税込61
1枚
当日出荷から4日以内出荷
発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
5日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ポリウレタン丸タイプ 光ポリウレタン丸タイプ
98税込108
1枚
当日出荷
材質ポリウレタン径(mm)100
ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ツールセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
55,980税込61,578
1セット(45点組)
当日出荷から3日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
缶型ウェットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]缶型ウェットティッシュアーテック[学校教材・教育玩具]
591税込650
1個
3日以内出荷
実用的で缶のパッケージデザインに最適缶の形のオリジナルウェットティッシュをプレゼントしよう 作画サイズ9.2×21cm材質:本体:PP。サイズ:本体:Φ66×120mm。セット内容:●本体 Φ66×120mm×1 ●ラベルシール 92×210mm×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、ラベルシール×1材質PP寸法(mm)本体:Φ66×120、ラベルシール:92×210
紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 ガンメタリック塗装 サンクリエイト紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 ガンメタリック塗装サンクリエイト
75,980税込83,578
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM肩幅(cm)45チェスト(cm)92ウエスト(cm)76ヒップ(cm)91材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 ガンメタリック塗装 腕:樹脂製 ガンメタリック塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)182ベース寸法(cm)Φ40
婦人システムトルソ 全身頭付 ガンメタリック塗装 サンクリエイト婦人システムトルソ 全身頭付 ガンメタリック塗装サンクリエイト
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58肩幅(cm)38ヒップ(cm)85材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 ガンメタリック塗装 腕:樹脂製 ガンメタリック塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)175ベース寸法(cm)Φ40
紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装 サンクリエイト紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装サンクリエイト
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える
サイズM肩幅(cm)45ウエスト(cm)76
婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装 サンクリエイト婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装サンクリエイト
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。
サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58本体寸法(cm)175ベース寸法(cm)Φ40
プラグ(シズミ(ニッセイ 大阪魂プラグ(シズミ(ニッセイ大阪魂
1,774税込1,951
1個
翌々日出荷
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機照光セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
フレーム角丸フレーム操作部形状ツマミ形材質アクリル樹脂長さ(mm)30(フレーム)幅(mm)30(フレーム)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500