カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)

「pp-21-1」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバ- 1 2PP-28219-01-P6 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2PP-28219-01-P6YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
欠品中
カバ- 1 2PP-28219-01-P8 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2PP-28219-01-P8YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
欠品中
カバ- 1 2PP-28219-01-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2PP-28219-01-P2YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
欠品中
カバ- 1 2PP-28219-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2PP-28219-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
欠品中
カバ- 1 2PP-28219-01-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2PP-28219-01-P1YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
欠品中
カバ- 1 2PP-28219-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2PP-28219-01-P7YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
欠品中
カバ- 1 2PP-28219-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2PP-28219-01-P0YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
欠品中
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 銀 PP 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 銀 PP 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:20mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.95mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9015アズワン品番65-7467-10
オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4アズワン
40,400税込44,440
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:35、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002675アズワン品番67-4862-64
オス三方バルブ圧入型 2-Φ6×R1/4 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ6×R1/4アズワン
36,700税込40,370
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002674アズワン品番67-4862-63
軽量ラックERR型オプション 裏板 イトーキ軽量ラックERR型オプション 裏板イトーキ
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
軽量ラックERR型に追加取付可能な裏板です。
用途開放型の裏面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。仕様お客様取付
軽量ラックERR型オプション 裏板 イトーキ軽量ラックERR型オプション 裏板イトーキ
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
軽量ラックERR型に追加取付可能な裏板です。
用途開放型の裏面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。仕様お客様取付