カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pp-21-sus」の検索結果

ステンレスクリップパッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下¥529~税込¥582~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受B型
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個5日以内出荷クリップ式で振動に強いです。用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨