カテゴリ

  • 介護用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-230」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックピンセット TRUSCO

    プラスチックピンセット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9耐熱温度(℃)240
  • パイププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
    用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
  • パイププライヤ グリップなし IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤ グリップなし

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
    全長(mm)230呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76質量(g)270先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
  • ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • 透明プラスチック製ピンセット TRUSCO

    透明プラスチック製ピンセット

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質ポリカーボネート幅(mm)9耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
  • ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途水道やガス関連の配管工事の際に仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティングブラック質量(g)(約)295表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)(約)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19対応焼入れ:完全無酸化焼入れ口幅調節5段階
  • サラダ容器 バイオ ハクリア 15-42B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオ ハクリア 15-42B リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。
    材質バイオPET寸法(mm)145×145×42容量(mL)[満杯]350、[首下]270質量(g)6.7
  • パスツールピペット ケニス

    パスツールピペット

    ケニス
    3,198税込3,518
    1箱(250本)
    翌日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
    材質ソーダガラス入数250本ピペットの種類パスツールピペット
  • ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    7,698税込8,468
    1枚
    6日以内出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    23日以内出荷
    フレーム角丸フレーム操作部形状ツマミ形材質アクリル樹脂長さ(mm)30(フレーム)幅(mm)30(フレーム)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    1,219税込1,341
    1個
    当日出荷
    LEDが常時点灯することで、防犯対策に。電源/単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売。材質:PP。サイズ:210×230×80mm。セット内容:本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)210×230×80セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3材質PP包装形態化粧箱質量(g)300使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 重要書類ファイル(個人情報保護) アーテック[学校教材・教育玩具]

    重要書類ファイル(個人情報保護)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中身が見えない、書類が落ちない二つ折りファイル。病院のカルテ、商談、見積書等、重要な書類に さかさにしても書類が落ちない。材質:PP。サイズ:320×230mm、320×460mm(見開き時)
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。材質PP寸法(mm)320×460(見開き時)科目生活科・総合学習
  • 折りたたみ式簡易チェア アーテック[学校教材・教育玩具]

    折りたたみ式簡易チェア

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    664税込730
    1個
    当日出荷
    運動会やレジャーにコンパクト収納の折りたたみ椅子。イベントやレジャーにおすすめな折りたたみ式チェアです。折りたたむと幅わずか4.5cmで、持ち運びも収納もラクラク。耐荷重100kgで、大人も安心して座れます。滑りにくい凹凸加工で、屋外でも安定して使える設計。持ち手付きで移動が簡単、レジャーや防災用にも便利です。材質:PP。サイズ:約230×178×200mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)約230×178×200
  • 折りたたみ式 草刈り鎌 ウィキャン

    折りたたみ式 草刈り鎌

    ウィキャン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納可能 本製品は草刈り用です 刃部は約230mmと大きく作業がしやすい 刃先を収納できるので安全に持ち運べます 滑りにくいゴム製グリップを採用 本体カラーは安全に配慮した目立つ赤橙系色
    仕様●サイズ:使用時/23×39×2.5cm、収納時/8×39×2.5cm●材質:マンガン鋼・鉄・PP●※草刈り用となります●刃部約230mmとなりますので使用時以外折りたたむこと●ストッパー付きアズワン品番68-4067-80
  • ラケットキャッチ アニマルフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ラケットキャッチ アニマルフレンズ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    355税込391
    1個
    3日以内出荷
    トリガーを引くだけ簡単にボールを飛ばせる。ラケット2本とボール2個のセット。材質:PP,PE。サイズ:ラケット:110×230×50mm、ボール:Φ25mm。セット内容:ラケット×2、ボール×2
    用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容ラケット×2、ボール×2材質PP,PE寸法(mm)ラケット:110×230×50、ボール:Φ25
  • A4 厚手クリアーポケット(台紙なし) エスコ

    A4 厚手クリアーポケット(台紙なし)

    エスコ
    590税込649
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    とじ穴部は補強シール加工が施されています。
    クリアサイズA4
  • パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り アーテック[学校教材・教育玩具]

    パズルDEフィギュア インセクト 什器セット20個入り

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    13,637税込15,001
    1個
    3日以内出荷
    樹木型のカプセルが20個入ったディスプレイBOXセット。バラバラのパズルを組み立てるとかっこいい昆虫に全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ。20個セットのボックス販売になります。材質:PVC、PP、PS。サイズ:290×230×90mm。セット内容:本体×20
    用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×20材質PVC、PP、PS寸法(mm)290×230×90包装形態ディスプレイボックス/個適合年齢(歳)3
  • 腕時計型どうぶつプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]

    腕時計型どうぶつプロジェクター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    900税込990
    1個
    3日以内出荷
    腕時計としてつかえるどうぶつプロジェクター動物たちを壁に映し出そう。動物の写真を投影して楽しめる腕時計型のプロジェクターです。3つのフィルムに合計24枚の動物写真を収録し、壁などに投影して観察できます。デジタル腕時計としても使えるので、おでかけにもぴったりです。材質:ABS、PP。サイズ:本体:230×76×27mm、フィルム:Φ32.6×2.5mm。セット内容:腕時計型プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
    用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容腕時計型プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PP寸法(mm)本体:230×76×27、フィルム:Φ32.6×2.5包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3
  • 水の力でうごく!ショベル組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    水の力でうごく!ショベル組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    637税込701
    1セット
    3日以内出荷
    水圧でショベルを動かして遊ぼう。木製のパーツを組み立てるとショベルが完成します。シリンジに水を入れるとショベルを動かせます。材質:木材、PP、PVC、鉄。サイズ:230×140×30mm。セット内容:パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2材質木材、PP、PVC、鉄寸法(mm)230×140×30包装形態化粧箱
  • 重要書類ファイル(個人情報保護)A4 紺 アーテック[学校教材・教育玩具]

    重要書類ファイル(個人情報保護)A4 紺

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    210税込231
    1枚
    3日以内出荷
    中身が見えない、書類が落ちない二つ折りファイル。中身が見えない仕様で、プライバシーや情報管理に配慮した二つ折りファイルです。書類が透けないため、個人情報や機密書類を安心して保管できます。さかさにしても書類が落ちにくい構造で、持ち運び時や受付対応中も安心。A4サイズ対応で、病院のカルテや診療関連書類、商談資料、見積書、契約書などの管理におすすめです。材質:PP。サイズ:320×230mm、320×460mm(見開き時)
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)320×230、320×460(見開き時)
  • おえかき シールサイズ アルバム アーテック[学校教材・教育玩具]

    おえかき シールサイズ アルバム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    910税込1,001
    1冊
    3日以内出荷
    推し活にもおすすめシールを可愛く収納できる大容量アルバム。ステッカーやシール、小さめの写真を288枚収納できる、大容量アルバムです。黒台紙なので、写真が綺麗に映えます。表紙に絵を描くことができるので、デコレーションしてオリジナルのアルバムがつくれます。使用可能画材:水彩絵の具、クレヨン、油性マーカー、水彩マーカー、色えんぴつ。推し活用にデコレーションしたり、イラストを描いたり、あらゆるシーンでお使いいただけます。材質:クラフト紙、PP。サイズ:約180×230×27mm
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質クラフト紙、PP寸法(mm)約180×230×27適合年齢(歳)5
  • A4 厚手クリアーポケット(台紙なし エスコ

    A4 厚手クリアーポケット(台紙なし

    エスコ
    2,440税込2,684
    1冊(100枚)
    当日出荷
    とじ穴部は補強シール加工が施されています。
    仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製クリアサイズA4
  • エコンボックス#14N セット サンコー(三甲)

    エコンボックス#14N セット

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
    仕様●容量(L):13.7●材質:PP●外寸法(mm):388×263×230●有効内寸法(mm):304×202×203アズワン品番65-8313-02
  • A4レターケース一体 PP 浅3段深1段 ナカバヤシ

    A4レターケース一体 PP 浅3段深1段

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    浅3・深1段 A4。A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入るセラピーカラーレターケース。(引出しPPタイプ)A4ファイル寸法目安(約)タテ307×ヨコ230×背幅15mm、A4クリアホルダー寸法目安(約)タテ310×ヨコ220~235mm。
    引出し数浅3段深1段サイズA4仕様本体すべり止め付、タイトルシール付材質本体・引出し/ポリプロピレン質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/243×314×36、深引出し/243×314×79引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコ

    スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIO

    コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

    HARIO
    98,980税込108,878
    1箱(10個)
    当日出荷から93日以内出荷
    耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
  • 替モップ 青 EA928AYシリーズ エスコ

    替モップ 青 EA928AYシリーズ

    エスコ
    890税込979
    1枚
    翌日出荷
    4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。
    仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451繰り返し・詰め替え対応
  • A4レターケース一体 PP 浅3段深1段 ナカバヤシ

    A4レターケース一体 PP 浅3段深1段

    ナカバヤシ
    4,098税込4,508
    1台
    3日以内出荷
    浅3・深1段 A4。A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入るセラピーカラーレターケース。(引出しPPタイプ)A4ファイル寸法目安(約)タテ307×ヨコ230×背幅15mm、A4クリアホルダー寸法目安(約)タテ310×ヨコ220~235mm。
    引出し数浅3段深1段サイズA4仕様本体すべり止め付、タイトルシール付材質本体・引出し/ポリプロピレン質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/243×314×36、深引出し/243×314×79引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
  • A4 クリアーポケット(台紙なし) エスコ

    A4 クリアーポケット(台紙なし)

    エスコ
    610税込671
    1冊(10枚)
    翌日出荷
    とじ穴部は補強シール加工が施されています。
    仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製クリアサイズA4
  • おふろでくるまあそび アーテック[学校教材・教育玩具]

    おふろでくるまあそび

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    482税込530
    1個
    3日以内出荷
    水だけでピタッおふろでくるまあそび。おふろでくるま遊びができるEVAおもちゃです。水だけでピタッと貼れるので、簡単に楽しく遊べます。左右を入れ替えて使えるマップが2枚付属しており、組み合わせ次第でマップが変化します。何度も貼ったりはがしたりできるので、のりもの遊びやごっこ遊びにぴったりです。小さなお子さまの想像力を育みます。材質:EVA、紙(PP加工)。サイズ:マップ(ポスター):210×297mm、EVAシート:230×115×5mm。セット内容:マップ(ポスター)×2枚、EVAシート×1
    用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容マップ(ポスター)×2枚、EVAシート×1材質EVA、紙(PP加工)寸法(mm)マップ(ポスター):210×297、EVAシート:230×115×5包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3
  • リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×800×150

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    リスパレット Jタイプです。
    仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PPグレーアズワン品番67-5964-07名入れなし
  • 折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
  • サンクリーンボックスV-3 蓋 グレー アズワン

    サンクリーンボックスV-3 蓋 グレー

    アズワン
    3,782税込4,160
    1枚
    3日以内出荷
    サンクリーンボックスV-3用のフタです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):482×422×230●重量(g):810アズワン品番67-8170-13
  • ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入 ピジョン

    ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入

    ピジョン
    11,980税込13,178
    1ケース(24個×30枚)
    3日以内出荷
    入浴・洗髪できない時に、拭くだけで手軽に汚れを落とせます。 水を使わず、拭きとりも不要なシャンプー用ウェットティシュです。 植物エキス配合の洗浄成分が汚れやフケを取りのぞき、髪と地肌を健やかに保ちます。
    仕様●内容量:30枚入●寸法:230×200mm●材質:レーヨン、PET、PP、PE●仕様:植物エキス(保湿成分)配合、シトラスの香り●主成分:水、エタノール、グリセリン、ウイキョウ果実エキス、ボタンエキス、セイヨウハッカ葉エキス、PCA-Na、PEG-60水添ヒマシ油、BG、メチルパラベン、香料●単品JAN:4902508106580アズワン品番68-0794-54
  • デンゲン SW 富士インパルス

    デンゲン SW

    富士インパルス
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    こちらは電源スイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
    寸法(mm)45×60×40構成部品配線、電気関連
  • 折りたたみ防災ヘルメット カサヘル アーテック[学校教材・教育玩具]

    折りたたみ防災ヘルメット カサヘル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    4,500税込4,950
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな折り畳みヘルメット場所をとらないので防災備蓄に最適です。傘のように簡単に開閉できます。従来のヘルメットより収納体積を約55%削減可能。材質:帽体:耐候性PP、ハンモック部:PE、内部クッション:EVA、あご紐:ポリエステル。サイズ:展開時:約220×250×150mm、収納時:約93×93×230mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質帽体:耐候性PP、ハンモック部:PE、内部クッション:EVA、あご紐:ポリエステル寸法(mm)展開時:約220×250×150、収納時:約93×93×230包装形態ヘッダー付き箱入り
  • ka:z フロアブルーム&ダストパンセット 日本クリンテック

    ka:z フロアブルーム&ダストパンセット

    日本クリンテック
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。おしゃれなチリトリと床用ほうきの便利なコンビセットです。チリトリはほうきにピッタリセットでき、スッキリと収納できます。ほうきは化繊植毛タイプで腰が強く先割れ加工により細かいホコリも掃けます。腰を屈めず楽な姿勢で掃けるセミロング柄タイプです。屋外・土間の掃き掃除用。
    繰り返し・詰め替え対応
  • サラヤ 洗たく用酸素系漂白剤 5L 3本入 SARAYA(サラヤ)

    サラヤ 洗たく用酸素系漂白剤 5L 3本入

    SARAYA(サラヤ)
    6,998税込7,698
    1ケース(3本)
    5日以内出荷
    衣類用の液体漂白剤です。いつものお洗濯に、漂白・消臭と除菌をプラス。 酸素系タイプのため、色柄物にもお使いいただけます。 濃縮タイプで経済的。
    仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明●使用方法:洗濯時、水30Lに対して20mLを使用の目安とする。●液性:酸性●香料:無し●材質:ボトル/PE、キャップ/PP●単品サイズ:230×120×284mm●単品重量:5200gアズワン品番67-6441-14繰り返し・詰め替え対応
  • サンボックス K-10B グレー アズワン

    サンボックス K-10B グレー

    アズワン
    4,148税込4,563
    1個
    5日以内出荷
    優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー 間口上面フランジにラベル剥離用シボ面あり
    仕様●材質:PP●外寸(mm):390×260×143●有効内寸(mm):340×230×128●内容量(L):10.7●圧縮荷重:18.50kN(1,888kgf)アズワン品番67-7315-55