カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pp-56-sus」の検索結果

ステンレスストッパー付パッチン
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。用途各種ボックス、振動機器等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])275[28.1]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレスパッチン用受B型
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応