漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]TOYOX(トヨックス)当日出荷
◆◇特長◇◆
【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手
【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上
【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現
【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制
※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。
・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手
・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.83MB)