カテゴリ

  • 梱包用品(32)
    • ストッパー(PPバンド用)・シール(8)
    • バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(8)
    • 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(8)
    • 梱包機器(7)
  • 保管用品(2)
    • 補強パッド・角あて・コーナー(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppバンド 19mm」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手締め用PPバンド ユタカメイク手締め用PPバンドユタカメイク(10件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
ストッパー PPバンド用 モノタロウストッパー PPバンド用モノタロウ(148件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(1000個)
当日出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ小巻PPバンド&ストッパーセットモノタロウ(107件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52
PPバンド まつうら工業PPバンドまつうら工業
4,288税込4,717
1個
欠品中
タイプ手締め、機械兼用バンド紙管内径(mm)70
PPバンド アイネットPPバンドアイネット
2,998税込3,298
1個
欠品中
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様ストッパー用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
レーザーストッパー(PPバンド用) ナックスレーザーストッパー(PPバンド用)ナックス(92件のレビュー)
239税込263
1袋(50個)ほか
当日出荷
手締め用PPバンド専用ストッパー。
材質ポリプロピレン寸法(mm)16ナチュラルタイプフラットタイプ
PPバンドセット ローヤル化成PPバンドセットローヤル化成
769税込846
1巻ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
重量物などの結束に活躍するPPバンドセットです。機械や本、雑誌、書類などの保管にも。結び易いストッパー付きで使いやすい。結び方の解説付きです。手締めタイプです。ご家庭・オフィス用にも。幅15.5mm×長さ100m(ストッパー40個入)
付属品ストッパー40個材質ポリプロピレンストッパー:ホワイトバンド幅(mm)15.5バンド厚さ(mm)0.45色(バンド)イエローバンド長(mm)100
PPバンド手締め用 紺屋商事PPバンド手締め用紺屋商事(3件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます材質ポリプロピレンパッケージシュリンク包装
荷造り・結束用PPバンド まつうら工業荷造り・結束用PPバンドまつうら工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(1000m)
当日出荷から10日以内出荷
破断伸度(%)約17.5目付(g/m2)約4
PPバンド用シール イチネンSHOKOPPバンド用シールイチネンSHOKO(38件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(1000個)
当日出荷
種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ
封緘器 PPバンド用 モノタロウ封緘器 PPバンド用モノタロウ(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
引締機 PPバンド用 モノタロウ引締機 PPバンド用モノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255取扱説明書(0.4MB)
19.0mm PPバンド用バックル(50個) エスコ19.0mm PPバンド用バックル(50個)エスコ(2件のレビュー)
685税込754
1個
欠品中
エスコ品番EA628PM-119材質ポリプロピレン
Composite Strap Composite StrapComposite StrapComposite Strap
21,980税込24,178
1箱(2巻)
3日以内出荷
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
PPバンド用シール 小島鋼業PPバンド用シール小島鋼業
2,798税込3,078
1箱(1000個)
当日出荷
PPバンド用のシールです。
全長(mm)27バンド厚さ(mm)0.5~0.6適合バンドPPバンド
PPバンド 締め工具 モノタロウPPバンド 締め工具モノタロウ(27件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)
段ボールのこ 物流くん ロング 長谷川刃物段ボールのこ 物流くん ロング長谷川刃物(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。 上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。 刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。 18段階ロックなので、厚さに応じて調節可能。
用途段ボール工作にも最適です。 梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。トラスコ品番819-9643材質刃部 ステンレス刃物鋼 グリップ ABS樹脂質量(g)51本体寸法(縦×横×高さ)(mm)150×35×19刃渡り(mm)75
シール イチネンSHOKOシールイチネンSHOKO(8件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(1000個)
当日出荷
種別シールステープル(帯鉄シール)
透析チューブ用ロート 10個入 14848シリーズ Bel-Art Products透析チューブ用ロート 10個入 14848シリーズBel-Art Products
18,980税込20,878
1袋(10個)
当日出荷
ロート足径が3段階に分かれているため、様々なサイズのチューブに対応します。 ロート上部はキャップ付きです。
材質ロート/PP、ゴムバンド/シリコンゴム
PPバンド用角あて TRUSCOPPバンド用角あてTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(200個)
当日出荷
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。 梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。
用途梱包時の角部分保護に。大量に梱包される現場で。トラスコ品番195-2371幅(mm)55材質/仕上ポリプロピレン(PP)ナチュラル高さ(mm)30質量(g)680適合バンド幅(mm)12~19アズワン品番64-8576-46
引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用 小島鋼業引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用小島鋼業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
Composite Strap用バックル Composite StrapComposite Strap用バックルComposite Strap
18,980税込20,878
1ケース(1000個)
3日以内出荷
コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
荷造機(PPバンド用) TRUSCO荷造機(PPバンド用)TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
バンドストッパー 宮島化学工業バンドストッパー宮島化学工業
899税込989
1セット(50個)
欠品中
19mm幅のPPバンド専用ストッパー/小分け少量パックで使いやすい梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる少量パックになっており買い足しコストが低い
用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束板木材・プレカット木材の結束・固定ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定などレンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包適合バンド幅(mm)19用
PPバンド用角あて(20個入) TRUSCOPPバンド用角あて(20個入)TRUSCO(2件のレビュー)
469税込516
1セット(20個)
当日出荷
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。
用途梱包時の角部分保護に。トラスコ品番786-8154材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル質量(g)67.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55適合バンド幅(mm)12~19
封緘機 KK220型 PPバンド用 小島鋼業封緘機 KK220型 PPバンド用小島鋼業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
Composite Strap用 中型引き締め機 Composite StrapComposite Strap用 中型引き締め機Composite Strap
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)
PPバンド(手締用) ユタカメイクPPバンド(手締用)ユタカメイク
3,298税込3,628
1巻
欠品中
トラスコ品番114-5030材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
PPバンド用バックル エスコPPバンド用バックルエスコ
6,260税込6,886
1袋(500個)
欠品中
500個入り。EA628PL-11、-12用。ロック機能付き。
材質ポリプロピレン適合バンド幅(mm)19
PPバンド締め具 (カッター付き) エスコPPバンド締め具 (カッター付き)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
切断刃付き。アルミ製。
適合幅(mm)バンド:12~19サイズ(mm)90×10×100
樹脂バンドディスペンサー ツカサ樹脂バンドディスペンサーツカサ
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします仕様使用可能紙管内径(mm):200280トラスコ品番462-2995材質スチール幅(mm)500高さ(mm)960奥行(mm)470適合バンド幅(mm)12、15.5、16、19RoHS指令(10物質対応)対応
コンポジットベルト用バックル セーフラン安全用品コンポジットベルト用バックルセーフラン安全用品
19,980税込21,978
1セット(1000個)
6日以内出荷
コンポジットベルトとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます。大切な商品を優しくしっかりと固定します。主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております。
用途商品の結束、輸送貨物の固定に。材質
コンポジットベルト セーフラン安全用品コンポジットベルトセーフラン安全用品
34,980税込38,478
1セット(2巻)
6日以内出荷
専用バックルとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます。作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます。大切な商品を優しくしっかりと固定します。主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております。
用途商品の結束、輸送貨物の固定に。材質ポリエステル
コードレスハンディ梱包機 ストラパックコードレスハンディ梱包機ストラパック
499,800税込549,780
1台
32日以内出荷
摩擦溶着なので金具・バックルが不要です 梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます
仕様●適合バンド幅(mm):9~19●バンド厚さ(mm):0.5~1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0~2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062アズワン品番67-5655-94