カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「pp板 0.5mm」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]PP板アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材材質:PP
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.4材質ポリプロピレン(PP)
マットPP板 アーテック[学校教材・教育玩具]マットPP板アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材片面スリ加工なので、下絵が鉛筆で直接描けます
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容版画・彫刻刀科目図工
ポリプロピレン板 アズワンポリプロピレン板アズワン(7件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
PP板 光PP板(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から4日以内出荷
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
ポリプレート 光ポリプレート(12件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
PPクラフトシート アクリサンデーPPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズB4寸法(mm)257×364厚さ(mm)0.5透明寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
アクリル板(透明) 住化アクリル販売アクリル板(透明)住化アクリル販売(44件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ポリプロピレンシート コクゴポリプロピレンシートコクゴ
10,980税込12,078
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れています。色はナチュラルなシートです。
幅(mm)1000
アクリル板(透明) ノーブランドアクリル板(透明)ノーブランド(11件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。長さ(mm)297幅(mm)210透明材質アクリル
PP板 透明/5枚 980×565×0.5mm エスコPP板 透明/5枚 980×565×0.5mmエスコ
5,390税込5,929
1組(5枚)
翌日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)565×980透明耐熱温度(℃)80アズワン品番64-7849-98
透明プラ板 アーテック[学校教材・教育玩具]透明プラ板アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
191税込210
1個
当日出荷
材質:プラスチック。サイズ:364×257×0.35mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)364×257×0.35
塩ビ板 透明 モノタロウ塩ビ板 透明モノタロウ(11件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
発泡PP板 白 アクリサンデー発泡PP板 白アクリサンデー(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から9日以内出荷
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質ポリプロピレン
強靭万能はさみ L型 龍宝丸強靭万能はさみ L型龍宝丸(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
カモフラージュホルダー ハード仕切り付 PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ハード仕切り付PLUS(プラス)[文具]
179税込197
1枚
当日出荷
折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。厚めの仕切りがついて折れにくい、厚さ0.5mm のハード仕切り板。「見られたくない書類」の持ち運びに便利です。
サイズA4材質ポリプロピレン(PP)0.2mm、仕切り板:0.5mm外形寸法(mm)縦310×横220仕切りあり
撹拌機 Sタイプ DLAB撹拌機 SタイプDLAB
72,980税込80,278
1台
当日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
透明うちわ アーテック[学校教材・教育玩具]透明うちわアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷
応援やイベントで大活躍の手作りうちわクリア素材のうちわです。透明なうちわに色を塗ったりシールを貼ったりするだけで完成するので、小さなお子様でも簡単に楽しめます。光にかざすとデザインが透けて、涼しさと一緒に華やかさも演出できます。運動会やコンサート、スポーツ観戦など、応援グッズとしても大活躍します。材質:PP、PET。サイズ:約185.5×269×5mm、透明板厚み:0.4mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質PP、PVC厚さ(mm)(透明版)0.4寸法(mm)185.5×269
ステンドうちわ(光を通して) アーテック[学校教材・教育玩具]ステンドうちわ(光を通して)アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
3色の粘着付セロハンでステンドうちわづくり3色のセロハンを使って、ステンドグラス風のうちわが作れます。窓ぎわで光を通すと、色がすき通ってきれいです。材質:PVC、PP。サイズ:透明うちわ:185.5×269×5mm(柄含む)(透明板厚み0.4mm)、3色ステンドシール:148×210mm。セット内容:透明うちわ×1、3色ステンドシール×1、名前札×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1厚さ(mm)(透明板)0.4
565x980x0.75mm PP板(黒/5枚) エスコ565x980x0.75mm PP板(黒/5枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DY-1
ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
粘土フォトフレーム(プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]粘土フォトフレーム(プラ製)アーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1個
3日以内出荷
本体に穴があいているので、よく粘土がつきます。まわりに粘土をつけるだけで、ステキな写真立てができます。材質:PP。サイズ:163×124×12mm中に入る写真の大きさ:90×130mm(透明板付)。セット内容:フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ 裏ブタ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様(中に入る絵の大きさ)90×129mm材質プラスチック寸法(mm)フォトフレーム:124×163×12、裏ブタ:90×129、透明板:90×129×0.5科目図工準拠図工小学校3年
透明うちわ 白柄 アーテック[学校教材・教育玩具]透明うちわ 白柄アーテック[学校教材・教育玩具]
146税込161
1枚
3日以内出荷
絵やシールでオリジナルうちわづくり好きな絵を描いて、オリジナルうちわをつくろう材質:PET、PP。サイズ:185.5×269×5mm、透明板厚み:0.4mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体のみ材質PET、PP寸法(mm)185.5×269×5、透明板厚み:0.4
撹拌機 PROタイプ DLAB撹拌機 PROタイプDLAB
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
ねんどフォトフレーム アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどフォトフレームアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1セット
3日以内出荷
本体に穴があいているので、よく粘土がつきます。まわりに粘土をつけるだけで、ステキな写真立てができます。 ATねんどM付です。材質:PP。サイズ:163×124×12mmATねんどM:140×120×20mm中に入る写真の大きさ:90×130mm(透明板付)。セット内容:フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1、ATねんど M×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様ATねんどM付セット内容フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1、ATねんど M×1材質プラスチック
【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能 千代田鋼鉄工業【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能千代田鋼鉄工業
15,900税込17,490
1枚
8日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。 長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板幅(mm)914厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択長さ(m)1~50(1m単位で選択可能)サービス分類オーダー・加工