カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- パイプ(2)
- 継手(6)
- 配管サドルバンド(1)
- 農業・園芸資材(9)
- 配管部材・パイプ用継手(1)
- 散水・かん水ホース(1)
- 科学研究・開発用品(66)
- 試験管/チューブ/栓類(13)
- びん/容器類(3)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(11)
- チューブ/ホース類(2)
- 空調・照明・電設資材(12)
- PF管(1)
- 学童・教育用品(19)
- 医療(16)
- 測定用品(12)
- 介護用品(5)
- 清掃用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- サンホープ(1)
- TBC(タブチ)(5)
- マルエム[理化学・容器](3)
- 光明製作所(1)
- アズワン(8)
- 未来工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- Kartell(カルテル)(5)
- アカギ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](20)
- エスコ(11)
- ヤマト産業(11)
- コスモスビード(8)
- 佐藤化成(7)
- GVS(7)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ニトムズ(4)
- 島製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pp管」の検索結果

ポリニクス二層管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻欠品中優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。材質ポリエチレン形状パイプ
SPジョイント(ソケット)
TBC(タブチ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
エコノプラスチック試験管
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500本)当日出荷ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
SPジョイント(チーズ)
TBC(タブチ)(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
アイポリー水道用二層管 1種(軟質)
イノアック住環境¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
SPジョイント(エルボ)
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ)
TBC(タブチ)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
試験管立てPP
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。仕様オートクレーブ可能寸法(mm)200×55![[PP・PE管用]チューブカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71315959-260209-02.jpg)
[PP・PE管用]チューブカッター
エスコ¥21,000~税込¥23,100~1個翌々日出荷ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。材質(本体)アルミニウム材質(刃)合金鋼
遠沈管 PP (25本包装)
住友ベークライト¥9,998~税込¥10,998~1箱(400本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレンタイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)
遠沈管 PP製
スミロン¥30,980~税込¥34,078~1ケース(300本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
シングル遠沈管立 PP
アズワン¥9,702税込¥10,6721組当日出荷丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-21A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-22A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
水中試験管立 PP
Kartell(カルテル)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。材質ポリプロピレン(PP)
バス用ゴム管付PP接続金具
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付
インダストリーコーワ(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷PP液化接着法での新技術ローラー。 全ての塗料・溶剤にも対応。 中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。 ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿サイズレギュラータイプ中毛種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応







![ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33143241-160119-02.jpg)






![PPチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154424-090603-02.jpg)












![PPネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066287-080925-02.jpg)


![[PP・PE管用]チューブカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71315959-260209-02.jpg)