カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(178)
  • 作業服(29)
  • バイク純正部品(27)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 制御機器(14)
  • 建築金物(14)
  • オフィス家具(13)
  • 救急・衛生(12)
  • 防災用品(11)
  • 電気材料(9)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 医療(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • テープ(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp01」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー大東プレス工業(74件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!材質記号VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)SPCC:冷間圧延鋼板PP:ポリプロピレンAAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
ラック サンワサプライラックサンワサプライ
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
マクロピペットコントローラー BRANDマクロピペットコントローラーBRAND
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
マルチモッコ(PP 1トン用) テザックマルチモッコ(PP 1トン用)テザック(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
ラック サンワサプライラックサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600キャスターあり
テンショナー PPバンド用 モノタロウテンショナー PPバンド用モノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16取扱説明書(2.7MB)
ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム RESV-1000A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)25
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
10,900税込11,990
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
パレットプーラー スリーエッチパレットプーラースリーエッチ(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280寸法F(mm)51寸法B(mm)最大/370、最小/240寸法C(mm)最大/130、最小/0寸法K(mm)57
チェア サンワサプライチェアサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。
幅(mm)615種類オフィスチェア奥行(mm)615張地肘掛なしグリーン購入法適合総耐荷重(kg)座面/80背タイプミドルバックヘッドレストなしキャスターの有無あり
マクロピペットコントローラー ブルー BRANDマクロピペットコントローラー ブルーBRAND
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
22,900税込25,190
1箱(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
プラベニハードNS折り畳み セキスイプラベニハードNS折り畳みセキスイ
19,980税込21,978
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
ブルー
PP置き畳 市松模様(いちまつもよう) 萩原PP置き畳 市松模様(いちまつもよう)萩原
10,980税込12,078
1組(3枚)ほか
3日以内出荷
表がPP素材なので、ジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れる子どもやペットのいるご家庭におすすめ。 軽量で女性1人でも簡単に床に並べるだけで畳スペースが作れる置き畳です。 ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。 適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。
材質表面:ポリプロピレン 中材:ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)厚さ(mm)25グリーン機能洗濯:水拭き、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
PP油脂箱 サンコー(三甲)PP油脂箱サンコー(三甲)
43,380税込47,718
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP種別202202-00質量(kg)1.05クリーム容量(L)22有効内寸(mm)528×342×112外寸(mm)573×386×130内寸(mm)534×348×120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130底形状その他耐熱温度(℃)-5~80圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120嵌合商品朱塗ばんじゅう A
コンテナバッグ コンドーテックコンテナバッグコンドーテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。縦(mm)860横(mm)860RoHS指令(10物質対応)対応
ガン用PPコイルホース アズワンガン用PPコイルホースアズワン
20,300税込22,330
1個
当日出荷
型番ガン用PPコイルホースHOSE-WP-1アズワン品番9-4018-24
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
24,750税込27,225
1個
当日出荷
材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
アルミボトル 6250mL アズワンアルミボトル 6250mLアズワン
13,900税込15,290
1本
当日出荷
ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88
フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワンフィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン
10,100税込11,110
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3形フット・エアーバルブオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
32,980税込36,278
1セット(100本)
当日出荷
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863アズワン品番65-3744-84
PPサンキャリーPF サンコー(三甲)PPサンキャリーPFサンコー(三甲)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PPブラウン耐荷重(kg)120キャスター自在車×4外寸(mm)643×419×119寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119キャスター径(Φmm)65
マシンホルダー TRUSCOマシンホルダーTRUSCO
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷
主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
19,800税込21,780
1ケース(400本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明 アズワンねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明アズワン
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP透明ねじ口規格(GL)45
チェア サンワダイレクトチェアサンワダイレクト
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
素材は高級感あふれる牛本革(TOPレザー)を使用しています。 脚に木を採用し、高級感を演出しています。 背リクライニングを採用しています。任意の位置で角度固定が可能です。 肘付きでゆったりできます。背の動きに合わせて可動します。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 座面下収納式のオットマンを装備しています。
仕様梱包重量:22.6kg 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ガス圧調節機能、背リクラニング機能(任意角度固定可)、肘付き、収納式オットマン付き。 梱包サイズ:W890×D450×H650mm 個口数:1個口付属品六角レンチ材質張地 本革(背もたれ、座面、肘掛けの上部表面)、PVC素材(背もたれ、座面、肘掛けの側面、背面部)幅(mm)680ブラック高さ(mm)1140~1215形式ノックダウン奥行(mm)700使用工具手袋耐荷重(kg)80キャスターあり張地背、座面:本革レザー張り肘掛あり組立方法ノックダウン組立式組立時間40分梱包内容1個口座高(mm)530~600材質(座面)レザー材質(背)レザー六角レンチ(mm)5組立人数1ハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストありオットマンあり
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース アズワン4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケースアズワン
16,600税込18,260
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
シートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用 Canonシートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用Canon
11,980税込13,178
1箱(2巻)
当日出荷
プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤアリです。
幅(mm)50テープ長さ(m)24タイプ銀ツヤアリシート対応機種PP550/PP500厚さ(μm)200入数2巻入り/箱
コンテナバック(丸型基本形) コンドーテックコンテナバック(丸型基本形)コンドーテック
18,980税込20,878
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 底ベルトが十文字縫製なので、強力 反転ベルト付きなので、反転排出が楽 ”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。
材質(本体)PP、1650デニール色(フタ)材質(フタ)PE材質(底部)PP、1650デニールフタ高さ(mm)800
ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入) アズワンディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)アズワン
12,474税込13,721
1箱(50袋×10本)
当日出荷
やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。
カプセルフィルター アズワンカプセルフィルターアズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
ゴミ箱 ステンレス ダストボックス 45L 3分別 ペダル式 蓋付き 衛生的 開閉 足踏み式 15L×3 分別可能 キッチン リビング オフィス 店舗 事業所向け 大容量 取出し可 内部丸洗い可 SunRuckゴミ箱 ステンレス ダストボックス 45L 3分別 ペダル式 蓋付き 衛生的 開閉 足踏み式 15L×3 分別可能 キッチン リビング オフィス 店舗 事業所向け 大容量 取出し可 内部丸洗い可SunRuck
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
SunRuck(サンルック)ステンレスダストボックス SR-MHS292 は、45L(15L×3)容量の3分別ゴミ箱です。足踏み式ペダルで蓋を開閉でき、直接手を使わず衛生的に操作できます。生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなどを1台で効率よく分別でき、省スペース化に貢献します。本体は錆びにくいステンレスと耐久性のあるPP を採用し、日常使用に強い構造です。内部のボックスは取り外し可能で、丸洗いできるため清潔な状態を保てます。両手がふさがっているときでも蓋の開閉が容易で、キッチンやバックヤード、オフィス、店舗など幅広いシーンで活躍します。表面は光沢仕上げでインテリア性もあり、設置場所を選びません。取扱説明書が付属し、設置・運用も簡単です。
用途分別ゴミ箱 ダストボックス 45L 3分別として、生ごみ プラスチック 缶 ビン ペットボトルの分別に最適。キッチン オフィス 店舗 事業所のバックヤードや休憩室での大容量ごみ箱として衛生管理や分別収納に活用できます。材質ステンレス、PP形状質量(kg)6.6シルバー容量(L)45(15×3個)幅(cm)60高さ(cm)48.5奥行き(cm)37商品タイプ本体+フタ
LB-480-52/62用部品 鶴見製作所LB-480-52/62用部品鶴見製作所
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
LB-480-52・62用の部品です。
用途LB-480用の部品取替等。関連資料(0.37MB)
...