カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(69)
  • 介護用品(43)
  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 電気材料(16)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 切削工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 梱包用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp16」の検索結果

関連キーワード
361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つづりひも コクヨつづりひもコクヨ(22件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)ほか
当日出荷
日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。長さ(mm)450
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
A3とA4を選んで使えるクリップボード コクヨA3とA4を選んで使えるクリップボードコクヨ(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP
材質外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PPサイズA4(A3)質量(g)350外寸厚(mm)12(クリップ部16)収納枚数(枚)20(A3PPC用紙)外寸法・幅(mm)254、445(展開時)外寸法・高さ(mm)317グリーン購入法適合
PPバンド Kタイプ(一般手締め用) 積水樹脂PPバンド Kタイプ(一般手締め用)積水樹脂(18件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5巻)
当日出荷
セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。種別引締機用PPバンド破断伸度(%)20
PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ 積水樹脂PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ積水樹脂(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2巻)
欠品中
セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。厚さ(mm)0.63内径(Φmm)200破断伸度(%)20
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
169税込186特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
透明PPカップ HEIKO透明PPカップHEIKO(2件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
タピオカドリンクなどにぴったりの樽型のクリアカップです。 ポリプロピレン製でPET商品と比べて耐熱性が高いので、蓋代わりのフィルムシールに対応できます。 食品衛生法規格基準適合商品です。
口径(Φmm)95
つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]つづりひも(セル先)PLUS(プラス)[文具]
349税込384
1パック(10本)ほか
当日出荷
オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
先端形状セル先
耐熱フードパック エフピコ耐熱フードパックエフピコ
1,498税込1,648
1袋(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
非嵌合(かんごう)タイプ。熱・油に強いフードパックです。
材質PP
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
Uパッキンとスベリパッキンのセット
適合呼び13万能ホーム水栓用材質NBR
封緘機 KK220型 PPバンド用 小島鋼業封緘機 KK220型 PPバンド用小島鋼業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
アルミ縄はしご小カギ付 八ツ矢工業アルミ縄はしご小カギ付八ツ矢工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)フック内径(Φmm)60
カラー色紙 シール付 デザインフィル(ミドリ)カラー色紙 シール付デザインフィル(ミドリ)
529税込582
1パック
当日出荷
色紙を急ぎで完成させたい時、記入用シールを配って回収し、色紙に貼りつけるだけで、簡単に寄せ書きが完成します。色紙を回す必要がないので、遠隔地にいる人にも書いてもらえます。自分が書いたメッセージを回覧中に読まれることがありません。記入用のシールが余った場合は、デコレーション用のシールとしてお使いいただけます。人数が少なくても、華やかな寄せ書きが出来上がります。
用途「半透明シール」で簡単に寄せ書きができる、シール付き色紙。セット内容本体1枚入(PP袋入)、タイトルシール1枚入、記入用シール16枚入半透明寸法(高さH×幅W)(mm)色紙本体:272×242、記入用シール:約45×50、タイトルシール:約65×65
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうちその他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズいけうち
5,398税込5,938
1個
当日出荷から41日以内出荷
液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)0.05
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
材質PVC
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1リール(25m)
当日出荷から7日以内出荷
パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカパイプクランプ ツインクランプシリーズオーツカ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径を測定するプレーンゲージです。
精度6H適合内径用(6H)プラグPP適合規格JIS(ISO等級)
レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LB型 ソケット日東工器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
マシンホルダー TRUSCOマシンホルダーTRUSCO
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷
主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)Thermo Fisher Scientific
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
PP製の活栓では使用できない溶媒、化学薬品用に。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。活栓のお取替えに便利です。
材質Tefzel(R) ETFE
半透明フードパン キャンブロ半透明フードパンキャンブロ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
食品の保管や、調理台やフードパンでの使用に適しているフードパンです。 内側表面は、ノンスティックで食材が付着することによるロスも少なく、洗浄も簡単です。 積み重ねOK、目盛付。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-40~+70
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
PPカバー 16cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 16cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)167×20適合品番A2、A9、A18、A23、A25、A27、A52、A86、G65、J49、T42(クリア不可)適合サイズ(cm)最大径15.9電子レンジ×食器洗浄機
レターセット デザインフィル(ミドリ)レターセットデザインフィル(ミドリ)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
構内安全標識 PP NGAK-E16 グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E16グリーンクロス
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容構内制限速度8
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 メスストレートアズワン
409税込450特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP反射ロープ(16打タイプ) ユタカメイクPP反射ロープ(16打タイプ)ユタカメイク
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ライトの明かりでロープが光ります。
用途夜間の安全表示やアウトドアに。引張強度(kN)3.48
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
19,958税込21,954
1ケース(36本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ アズワンNジョイナー T型 10個入 NJTシリーズアズワン
479税込527特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
箸(ペールピンク) スリーライン箸(ペールピンク)スリーライン
169税込186
1膳
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
フィンガーブラックライト アーテック[学校教材・教育玩具]フィンガーブラックライトアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
ボタン電池付材質:PP,ABS。サイズ:本体:Φ51×厚16mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)16寸法(Φmm)(本体)51
耐震薬品庫(スチール製) アズワン耐震薬品庫(スチール製)アズワン
159,000税込174,900
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ親綱ロープ(水平用/緊張器付)エスコ
27,800税込30,580
1本
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入 アズワンPPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入アズワン
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら