カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pp40-24」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLAND

    USB充電ポート付きコンセントタップ

    TOPLAND(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
    用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)2
  • Acroprep 24 PP/PE 30-40um PALL(ポール)

    Acroprep 24 PP/PE 30-40um

    PALL(ポール)
    18,299税込20,129
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    仕様●アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート●7mL●30-40μm●PP/PEアズワン品番67-8955-73
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 風力発電工作20セット(ケース入) アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電工作20セット(ケース入)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    18,182税込20,000
    1ケース(20セット)
    3日以内出荷
    ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトルは付属していません。材質:本体、ケース:PP。サイズ:モーター部分:Φ24×40mm、その他部品:最大54×32×25mm。セット内容:風力発電工作セット×20
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1ケース寸法(mm)358×530×187科目理科分野物理(電気・磁気)
  • 風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電工作キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    6,819税込7,501
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう。ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1材質PP、鉄、紙寸法(mm)発電用モーター:約Φ24×40、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40 / 約Φ31×23、軸:約Φ1×60、本体カバー:約Φ30×55、LED:Φ5×37
  • ふしぎな深海のいきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]

    ふしぎな深海のいきものプロジェクター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    864税込950
    1個
    3日以内出荷
    部屋の壁がスクリーンに深海の生き物が映し出されるプロジェクター。お部屋の壁に深海の生き物を映し出すことができるプロジェクターです。深海の生き物24種類深海のいきもののことを楽しく学習できる小冊子付です。LR1130(アルカリボタン電池)付属。電池交換可能。材質:PP。サイズ:本体:Φ40×150mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5適合年齢(歳)3
  • データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクト

    データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
    仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/kmアズワン品番65-7364-91
  • データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクト

    データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、3 線式カラーシングルワイヤ:茶、青、黒、ケーブル長: 100 m
    仕様●シリーズ:SAC-3P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:3●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●最小曲げ半径:25 mm●コード番号:853-1016アズワン品番65-7364-76
  • リービッヒ冷却器(ネジ式ノズル) 6721シリーズ コスモスビード

    リービッヒ冷却器(ネジ式ノズル) 6721シリーズ

    コスモスビード
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    ※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
  • ジムロート冷却器(ネジ式ノズル) 6724シリーズ コスモスビード

    ジムロート冷却器(ネジ式ノズル) 6724シリーズ

    コスモスビード
    22,899税込25,189
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
    ※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
  • ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付 BRAND

    ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付

    BRAND
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
    校正証明書JCSS校正
  • ボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付 BRAND

    ボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付

    BRAND
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
    校正証明書JCSS校正
  • 球入冷却器(ネジ式ノズル) 6722シリーズ コスモスビード

    球入冷却器(ネジ式ノズル) 6722シリーズ

    コスモスビード
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    ※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
  • 蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズ コスモスビード

    蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズ

    コスモスビード
    18,199税込20,019
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。