カテゴリ
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pp40-63」の検索結果

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,4.7nF,±5%
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,1nF,±5%
KEMET¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 4mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,10nF,±5%
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5.5mm高さ = 7mm寸法 = 7.2 x 5.5 x 7mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応![フラットファイル 厚とじ 1000 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39866174-240827-22.jpg)
フラットファイル 厚とじ 1000
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10冊)当日出荷書類量に合わせて背幅を約100mmまで調節可能、最大で約1000枚綴じることができ、1冊で大量に書類を保管できます。長期保管義務のある書類保存にも頼りになる大容量収納タイプ。 つづり紐と違いとじ具を使ってしっかり書類を固定、整理や移動させる際に書類がずれてしまう心配がありません。 表紙はクラフト原紙使用、再生材使用で環境にも配慮。背部分にはタイトルを記入できるので、段ボールや文書保存箱に入れた際も書類を区別しやすい。(プラスの文書保存箱40-062・40-063・40-080と合わせてのご利用をおススメします) 古紙パルプ配合率90%再生紙を使用しているので、環境にも優しい。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。用途「書類の保管」に特化、最大約1000枚収納可能の厚とじタイプ(背幅伸縮タイプ)サイズA4色クラフトグリーン購入法適合種類フラットファイルタイプタテ型最大収納枚数(枚)1000穴数2材質表紙=クラフト原紙(古紙パルプ配合率90%再生紙) / とじ具=100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)100穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)301×215








![フラットファイル 厚とじ 1000 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39866174-240827-22.jpg)