カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 切削工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp42」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ピンミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から7日以内出荷
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ピンミトロイ(水戸工機)
589税込648
1セット(5本組)
当日出荷から7日以内出荷
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
639税込703
1パック(24本)
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ロール紙/プレミアム普通紙 Canonロール紙/プレミアム普通紙Canon
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数2本/箱長さ(m)(巻)50対応オートカット可能坪量(g/m2)80
ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク密結パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用材質EPDM
ロータンクサイフォン弁座パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン弁座パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
ロータンクサイフォン取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
489税込538
1個
当日出荷
用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り材質NBR
排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用材質NBR仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
バス接続管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り材質EPDM
排水栓用二重パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓用二重パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
249税込274
1個
当日出荷
適合排水管径25・32mm兼用材質SBR
ドリルねじナベ ステン MIYAGAWAドリルねじナベ ステンMIYAGAWA(1件のレビュー)
559税込615
1セット(34本)ほか
当日出荷
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペートLive Pro
1,698税込1,868
1箱(200本)
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペートタイプ全ねじ適合ドライバープラスNo.2
引手 横引き用 西都角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 西都角BIDOOR(ビドー)
3,998税込4,398
1箱(50個)
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬合金(WC)表面処理Cコーティング
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1パック(9個)
翌々日出荷
適合ビット/2材質SUS410頭部形状なべ
ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用材質SBR、塩化ビニル樹脂
ポリプラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポリプラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1パック(36本)
翌々日出荷
ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着耐アルカリ性に優れる。
用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4材質超硬
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステンMIYAGAWA
569税込626特価
1セット(24本)ほか
当日出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
給水管アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管アジャストパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
189税込208
1袋
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用材質NBR
給水管パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管パッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
179税込197
1袋
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などに使用仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット材質EPDM,NBR
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
コロナウイルス 注意喚起プレート ブラスト興業コロナウイルス 注意喚起プレートブラスト興業
2,598税込2,858
1セット(2枚)
翌々日出荷
新型コロナウイルス注意喚起プレート。 素材がPP版で軽量。 どんな所にも張り付けられます。
用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。材質PP奥行(mm)1横幅(mm)450縦(mm)600
スパイラルタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ(ウイットねじ用)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
75mm キャスター(自在金具) エスコ75mm キャスター(自在金具)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
サラダ容器 バイオ ハクリア 19-37B リスパック リスパックサラダ容器 バイオ ハクリア 19-37B リスパックリスパック
2,298税込2,528
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。
材質バイオPET寸法(mm)192×192×37容量(mL)[満杯]700、[首下]490
サラダ容器 バイオ ハクリア 19-37B 黒 リスパック リスパックサラダ容器 バイオ ハクリア 19-37B 黒 リスパックリスパック
2,298税込2,528
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。
材質バイオPET寸法(mm)192×192×37容量(mL)[満杯]700、[首下]490
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状コーナR
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア
エポック CS パワーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック CS パワーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
EHXエンドミル ヘッド MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EHXエンドミル ヘッドMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理ATHコート
ロング難削材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.2 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.2タイテックス
33,980税込37,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1228刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
紳士吊式 黒トリコット布張 サンクリエイト紳士吊式 黒トリコット布張サンクリエイト
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス
材質ボディ:軟質ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズM股下(cm)87ウエスト(cm)79全長(cm)130ヒップ(cm)91本体寸法(cm)115ベース寸法(cm)Φ36