カテゴリ

  • 卓上消耗品(9)
  • 物流用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pp50-20」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • ロジス B3310P2S D50XHD20 PP0.2 バーテック

    ロジス B3310P2S D50XHD20 PP0.2

    バーテック
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1462全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)50アズワン品番64-9293-67線径(mm)0.2
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黄) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黄)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-34ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-22ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-31ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-25ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-13ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 遠沈管ラック モノタロウ

    遠沈管ラック

    モノタロウ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。 ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
    用途遠沈管の収納に。適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)30(15mL)、20(50mL)
  • 窓付きディッシュBAG 無地 HEIKO

    窓付きディッシュBAG 無地

    HEIKO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 クラフト紙の内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にもご利用いただけます。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。 電子レンジOK
    材質(表)OPP30μ、(裏)未晒50g/m2+PP20μ(内側ラミネート加工)
  • IDカード サンワサプライ

    IDカード

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1セット(100枚)
    当日出荷
    IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
    材質PET白色度(%)97.2プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.388±0.036坪量(g/m2)467±37面付2面用紙サイズはがき郵便番号欄なしカードサイズ(mm)54×85.6適合プリンタインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応用紙寸法(mm)100×148.5ラベル形状角丸四角
  • パスツールピペット サンプラテック

    パスツールピペット

    サンプラテック
    21,980税込24,178
    1組(1000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛ありピペットの種類パスツールピペット
  • ウレテックパイプ 前田シェルサービス

    ウレテックパイプ

    前田シェルサービス
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から18日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ブルコランパイプ 前田シェルサービス

    ブルコランパイプ

    前田シェルサービス
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • 不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ HEIKO

    不織布製巾着袋 Fバッグ Wシャンテタイプ

    HEIKO
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)ほか
    3日以内出荷
    不織布を2層に重ねたギフト巾着袋です。両脇のリボンを引っ張って結ぶだけの簡単ラッピング。ベースの色の上に薄手の白を重ねることで、やさしく上品なイメージのギフトに仕上がります。底にマチがあって広がるので、見た目よりも容量があります。
    材質PP製不織布50g+20g
  • タートルパックBP(標準タイプ) 福助工業

    タートルパックBP(標準タイプ)

    福助工業
    31,980税込35,178
    1箱(3000枚)
    4日以内出荷
    前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。 底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。 嵩張らず、在庫スペースが確保できます。
    用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ形状スタンド袋マチ(mm)40
  • カトラパック 福助工業

    カトラパック

    福助工業
    23,980税込26,378
    1箱(2000枚)ほか
    4日以内出荷
    前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。 内容物をはっきり見せることができるので、幅広い用途に使用できます。 嵩張らず在庫スペースが削減できます。
    用途惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げなど) 調理パン(サンドイッチなど) 青果(大葉・いんげんなど)、食肉、干物、乾物仕様耐油材質表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ形状三方シール袋
  • プラッターバッグ 天ぷら盛り合わせ用 福助工業

    プラッターバッグ 天ぷら盛り合わせ用

    福助工業
    55,980税込61,578
    1箱(1600枚)ほか
    4日以内出荷
    トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。 底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。 中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。 手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
    仕様耐油材質底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP50μ形状スタンド袋マチ(mm)45
  • デリカパック新フランスパン用 福助工業

    デリカパック新フランスパン用

    福助工業
    23,980税込26,378
    1箱(1000枚)ほか
    4日以内出荷
    前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。 口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
    用途フランスパン、調理パンなど材質片艶晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ形状合掌貼袋マチ(mm)60
  • デリカパック新フランスパン用 福助工業

    デリカパック新フランスパン用

    福助工業
    22,980税込25,278
    1箱(1000枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。 口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
    用途フランスパン、調理パンなど形状合掌貼袋マチ(mm)60
  • デリカパック 福助工業

    デリカパック

    福助工業
    39,980税込43,978
    1箱(3000枚)ほか
    4日以内出荷
    口を閉じたまま中身を見せて販売できます。 前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
    用途No.16:ハンバーガーなどの調理パンの包装に最適です。 No.14:おにぎりなどの包装に最適です。仕様耐油材質片艶クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン40μ形状合掌貼袋マチ(mm)50
  • プラッターバッグ 福助工業

    プラッターバッグ

    福助工業
    35,980税込39,578
    1箱(1000枚)ほか
    4日以内出荷
    トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。 底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。 中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。 手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
    用途惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など) 調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)仕様耐油形状スタンド袋
  • プラッターバッグ 福助工業

    プラッターバッグ

    福助工業
    33,980税込37,378
    1箱(1000枚)ほか
    4日以内出荷
    トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。 底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。 中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。 手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
    用途惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など) 調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)仕様耐油形状スタンド袋マチ(mm)45
  • ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク

    ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用

    フジトク
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク

    炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用

    フジトク
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • Flowline フロート スイッチ PP Flowline

    Flowline フロート スイッチ PP

    Flowline
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応