カテゴリ
- オフィス家具(20)
- 科学研究・開発用品(16)
- 事務用品(4)
- 機構部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- アズワン(7)
- ニシキ工業(6)
- エスコ(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- Asmix(アスカ)(3)
- Thermo Scientific(3)
- RS PRO(3)
- CUSTOM KOBO(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- 大阪製罐(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- CKD(1)
- ナイキ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp50-4」の検索結果

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個5日以内出荷から32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング入隅室内ドア用
TOSTEM(LIXIL)¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。長さ(mm)2375本数1箱(4本)定尺(mm)2375
PP-4 スピッツ 1セット 50本×20包装
東洋器材科学¥19,980税込¥21,9781セット(20袋×50本)6日以内出荷仕様●摘要:キャップなし●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PPアズワン品番65-8736-49![ネームタグ ブラック アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996377-241211-02.jpg)
ネームタグ ブラック
アーテック[学校教材・教育玩具]¥82税込¥901個当日出荷クッションケースに取り付けられる。材質:PP+LDPE。サイズ:85×50×4mm。セット内容:本体用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PP+LDPE寸法(mm)85×50×4色ブラック寸法(縦×横)(mm)85×50
4面チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898~税込¥2,088~1セット(1個)当日出荷0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥21,780税込¥23,9581ケース(100本)当日出荷から3日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ミニサンダー
CUSTOM KOBO¥789税込¥8681個当日出荷木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
マイクロカットシュレッダーA3
Asmix(アスカ)¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。 ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。細断形状マイクロカットゴミ袋サイズ90L材質スチール色ホワイト機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断寸法(mm)2.0×15定格使用時間(分)60待機電力(W)0.7(50/60Hz)細断可能物紙・ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A3
ハンドサンダー
CUSTOM KOBO¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応![ATしゃぼん液 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700247-250819-02.jpg)
ATしゃぼん液
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,182税込¥1,3001セット(500mL×4本)4日以内出荷たっぷり遊べる、大容量500mlの4本セットATしゃぼん液。大容量500mlでたっぷり楽しめるシャボン液です。お子さまの外遊びやイベントで活躍するだけでなく、幼稚園や保育園といった多人数での利用にもぴったり。きれいなシャボン玉を簡単に作り出します。遊びの時間をより充実させるためのマストアイテムです。材質:容器:PP。サイズ:1本あたり:130×50×160mm。セット内容:ATしゃぼん液 500ml×4本用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容ATしゃぼん液 500ml×4本材質容器:PP寸法(mm)【1本あたり】130×50×160適合年齢(歳)3
クロスカットシュレッダー
Asmix(アスカ)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.5×310質量(kg)52色ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)760騒音値(dB)空転時:56.4機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0細断寸法(mm)4.0×30最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙)定格使用時間(分)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙)細断可能物紙、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A3
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ
エスコ¥455税込¥5011箱(4個)翌日出荷仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ
エスコ¥500税込¥5501箱(4個)翌日出荷仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ
エスコ¥395税込¥4351箱(4個)翌日出荷仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
クロスカットシュレッダーA3
Asmix(アスカ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.9×310質量(kg)40.4色ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)空転時:53.9機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4細断寸法(mm)4×40定格使用時間(分)60グリーン購入法適合待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙)細断可能物ホッチキス(10-11号針)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A3![パズルDEフィギュア インセクト 1個 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68729284-240517-02.jpg)
パズルDEフィギュア インセクト 1個
アーテック[学校教材・教育玩具]¥682税込¥7501個3日以内出荷リアルな昆虫の立体パズルフィギュア。バラバラのパズルを組み立てるとかっこいい昆虫に全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ。材質:PVC、PP、PS。サイズ:65×87×50mm。セット内容:本体×1用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PVC、PP、PS寸法(mm)65×87×50包装形態-/個適合年齢(歳)3
折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。![プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699267-250819-02.jpg)
プラ製試験管セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801セット4日以内出荷PET素材の試験管と試験管立てのセットです。15mlの試験管が4本ついています。材質:試験管:PP、試験管立て:ABS。サイズ:試験管15ml:Φ17×101mm、試験管立て:160×50×67mm。セット内容:試験管15ml×4、試験管立て×1用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容試験管15ml×4、試験管立て×1材質試験管:PP、試験管立て:ABS寸法(mm)【試験管15ml】Φ17×101【試験管立て】160×50×67![水の浄化実験キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71742846-260202-02.jpg)
水の浄化実験キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥555税込¥6111個3日以内出荷ろ紙付きですぐ始められるろ過・蒸留の基本実験。ろ過と蒸留の実験が簡単に行える、理科実験用の実験キットです。クリア素材を使用しているため、実験中の変化を観察しやすく、学習効果を高めます。水の分離や性質の理解を、実際の操作を通して学べます。また、実験に使用できるろ紙が10枚付属しているため、準備の手間を減らしてすぐに取り組めます。理科授業や実習、自主学習まで幅広く活用できます。材質:AS、PP。サイズ:蒸発皿:約Φ120×20mm、蒸発皿カバー:約Φ120×30mm、2つ穴カップ:約Φ35×60mm、4つ穴カップ:約Φ35×50mm、カップホルダー:約Φ72×40mm、ろ紙:Φ70mm。セット内容:蒸発皿×1、蒸発皿カバー×1、2つ穴カップ×2、4つ穴カップ×2、カップホルダー×1、穴なしカップ×1、ろ紙×10用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容蒸発皿×1、蒸発皿カバー×1、2つ穴カップ×2、4つ穴カップ×2、カップホルダー×1、穴なしカップ×1、ろ紙×10材質AS、PP寸法(Φmm)ろ紙:70寸法(Φ×mm)蒸発皿:約120×20、蒸発皿カバー:約120×30、2つ穴カップ:約35×60、4つ穴カップ:約35×50、カップホルダー:約72×40
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥275,000~税込¥302,500~1台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥8,298税込¥9,1281箱(50個)4日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(50個入)アズワン品番65-3742-45
コーナー収納キャビネットS
TOTO¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品特殊+4.5×50TPねじ(4本)、化粧キャップ白PE(4ヶ)、棚板S MDF t15(2枚)、棚受ダボPP(2ヶ)、取扱説明書、施工説明書色(本体/扉表./扉裏)ホワイト表面仕上げ(本体/扉表/扉裏)コート紙
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥9,998税込¥10,9981箱(1ケース×20個)5日以内出荷から63日以内出荷キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
4-WAY FLIPPER(TM) ラック
Thermo Scientific¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-29
4-WAY FLIPPER(TM) ラック
Thermo Scientific¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-27
4-WAY FLIPPER(TM) ラック
Thermo Scientific¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-28
ミニザルト(R)(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥8,598税込¥9,4581箱(50個)6日以内出荷から7日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥239税込¥2631個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、長さ 150 mm のリードワイヤ取り付け付き単四電池に適しており、寸法は 53.5 mm 50 mm 13 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.5 x 50 x13mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応












![ネームタグ ブラック アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996377-241211-02.jpg)









![番号表示ステッカー[4] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76605979-220419-02.jpg)


![ATしゃぼん液 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700247-250819-02.jpg)





![パズルDEフィギュア インセクト 1個 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68729284-240517-02.jpg)

![プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699267-250819-02.jpg)
![水の浄化実験キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71742846-260202-02.jpg)