カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pp50-7」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • PPドレスパック 丸万

    PPドレスパック

    丸万(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
    用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPドレスパック
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水道用最高使用温度(℃)80
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
  • ジョインター補修用オーリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョインター補修用オーリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途三栄水栓製各ジョインター用材質NBR
  • 幅木 ライン幅木(クッション付) TOSTEM(LIXIL)

    幅木 ライン幅木(クッション付)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(mm)2700
  • 幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂 TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂

    TOSTEM(LIXIL)
    959税込1,055
    1箱
    当日出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用コーナーキャップ2(出隅用)クッション幅木ワイドタイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ2(出隅用)クッション幅木ワイドタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    999税込1,099
    1箱
    9日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱
    11日以内出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ木質

    TOSTEM(LIXIL)
    959税込1,055
    1箱
    11日以内出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用エンドキャップラインタイプ樹脂 TOSTEM(LIXIL)

    幅木用エンドキャップラインタイプ樹脂

    TOSTEM(LIXIL)
    959税込1,055
    1箱
    11日以内出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用エンドキャップラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)

    幅木用エンドキャップラインタイプ木質

    TOSTEM(LIXIL)
    959税込1,055
    1箱
    11日以内出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • ツインリングノート<コロレー>A5 A罫 コクヨ

    ツインリングノート<コロレー>A5 A罫

    コクヨ(1件のレビュー)
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    A5サイズ。A罫・罫幅7mm。 50枚。 紙質/上質紙。 PP表紙。 中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。
    材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズ3号(A5)枚数50行数25紙質中紙/上質紙普通横罫中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)148
  • プラクリップポップカラー ミツヤ

    プラクリップポップカラー

    ミツヤ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    寸法:挟み口50mm。材質:ABS樹脂,ステンレスバネ。包装:PP袋入り。入数:7本。色:ブラウン
    入数7個繰り返し・詰め替え対応
  • ミニサンダー CUSTOM KOBO

    ミニサンダー

    CUSTOM KOBO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
    材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×334 内寸 mm :493×335×309 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×334 内寸 mm :493×335×309

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
  • ハンドサンダー CUSTOM KOBO

    ハンドサンダー

    CUSTOM KOBO
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
    材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型精細ポリプロピレンメッシュ アズワン

    丸型精細ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    32,980税込36,278
    1袋(50枚)
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • 電子テープカッター(静電除去仕様) エクト

    電子テープカッター(静電除去仕様)

    エクト
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷
    著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
    仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
  • 電子テープカッター(静電除去仕様) エクト

    電子テープカッター(静電除去仕様)

    エクト
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
    仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
  • ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ

    ロジカルWリングディズニー

    ナカバヤシ
    499税込549
    1冊
    10日以内出荷
    枚数50RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング
  • シャンプーブラシ AWANIST アデランス

    シャンプーブラシ AWANIST

    アデランス
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    新感覚シャンプー体験 見える 濃密マイクロ泡手では作れないほどの細かなマイクロ泡が心地よく頭皮に密着。皮脂や老廃物除去しやすい濃密泡が、髪の摩擦を減らしながら、しっかり汚れを吸着します。 伝わる 揺らぐ振動モードサロンでのシャンプー時間をイメージした3分間の振動で洗うアデランス洗髪メソッド。すみずみの毛穴、細部の汚れをまんべんなく洗浄。 届く 赤色LED美顔器でもおなじみのLED。健やかな頭皮のケアに役立ちます。
    仕様●サイズ:約88.3(幅)×101.7(奥行)×89.9mm(高さ)●重量:約200g●消費電力:50W(充電時)●充電時間:約8時間●材質:本体・充電台/ABS、ブラシユニット/シリコン、PP●防水性能:IPX7(JIS)※充電台は防水仕様ではありません●付属品:本体(ブラシユニット1個装着済)、交換用ブラシユニット、充電台、ACアダプタアズワン品番68-4753-17