カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pp800」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
ピンポンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 セルモーター(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 セルモーター(ホンダ)ノーブランド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット四国化成
38,980税込42,878
1ケース
4日以内出荷から5日以内出荷
塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
PEVA腕カバー 宇都宮製作[手袋]PEVA腕カバー宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(24枚)
当日出荷
水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。 PEVA製なので丈夫で長持ちします。 ずれ落ちにくいゴムバンド付です。
材質PEVA(エチレン酢酸ビニル)
イオン交換樹脂 PP-201型 SIBATA(柴田科学)イオン交換樹脂 PP-201型SIBATA(柴田科学)
107,999税込118,799
1ケース(1本)
3日以内出荷
・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。
適合本体ピュアポートPP-201交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならないアズワン品番1-4018-04
収納型伸縮ピンポール マイゾックス収納型伸縮ピンポールマイゾックス
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
自在担架(簡易担架) 谷沢製作所自在担架(簡易担架)谷沢製作所
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
コンパクトなA4サイズのパッケージなので、オフィスの本棚やキャビネットに違和感なく備蓄でき、緊急時もすぐに取り出せます。足元が袋状になっているため、搬送中に体が滑り落ちるのを防ぎ、安全に避難をサポートします。本体重量はわずか540gと非常に軽量ですが、丈夫な不織布(PP)製で最大150kgまでの荷重に耐えられます。長さ2,100mm、幅800mmのゆったりサイズで、体格の良い方でもしっかり乗せることができます。外装には耐久性のあるPET製ケースを採用。長期保管でも中の箱が傷みにくく、清潔な状態を保てます。誰でも使える簡単3ステップ:広げる、足を入れる、4人以上で持ち上げるの3工程だけで、迷うことなく迅速に使用可能です。
寸法(mm)L2100×W800材質(本体)不織布(ポロプロピレン製)質量(g)セット:810(製品本体+パッケージ)耐荷重(kg)本体:150本体質量(g)540交換目安5年(未使用時)
しっかりコード巻き スマイルキッズしっかりコード巻きスマイルキッズ
259税込285
1個
3日以内出荷
ごちゃつくコードをすっきり収納しスムーズに配線します。 内蔵リールにコードを使いやすい長さに調整して巻き付け、 その後カバーを被せてしっかりととめてください。
材質ポリプロピレンパープル質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×100
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
充電式携帯水素水生成器 WIN充電式携帯水素水生成器WIN
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)
バッテリー容量(mAh)950
軟こう壺 遮光 ケニス軟こう壺 遮光ケニス
5,598税込6,158
1組(100個)ほか
欠品中
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP