カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ppc16」の検索結果
![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル PPC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ポリプロピレン質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スプリングピンプランジャC型
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
パーティション_ASPNシリーズ 十字脚連結ポール
アイリスチトセ¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
強力パンチ
コクヨ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MM
コクヨ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷26穴・30穴が1度であけられる。質量(kg)7.5ピッチ(mm)9.5穴数26・30用紙サイズPPC用紙約16枚穴径(mm)5.5外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)270繰り返し・詰め替え対応




![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)