カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppd-15」の検索結果

LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,080~税込¥2,288~1台当日出荷から5日以内出荷LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
溶剤用合成紙アルファ200 マット厚手合成紙(1524mm×48.5m)
ケイエヌトレーディング¥34,980税込¥38,4781本(48.5m)3日以内出荷屋内用 溶剤インクジェット対応厚手合成紙。 厚手で扱いやすく、発色性乾燥性に優れたマットタイプの合成紙です。 タペストリー・ポスターパネル等汎用性に優れています。用途屋内看板、ディスプレイ等。材質PP厚さ(μm)200表面(質感)マット粘着性なし素材PPロール幅(mm)1524ロール長さ(m)48.5基材厚さ(μm)200
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】。・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】。・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。【調光値を内部メモリに保存】。・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】。・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。出力照明:1ch入力電圧(V)DC24±10%容量(W)15