カテゴリ
- 医療(22)
- 保管庫 施設用(9)
- ユニフォーム(1)
- 作業服(32)
- 化学防護服(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ(1)
- 配管用ワンタッチ管継手(6)
- 救急・衛生(30)
- 手袋 医療・検査用(2)
- エプロン・ガウン 医療・検査用(1)
- 制御機器(117)
- エンクロージャ(1)
- 農業機械(623)
- 塗料(478)
- 縫製用品(425)
- パソコン/周辺機器(297)
- 科学研究・開発用品(263)
- 測定用品(212)
- 厨房用品(128)
- 整備工具・収納(89)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- 鈑金・塗装(74)
- 作業工具(70)
- 学童・教育用品(57)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 家電(51)
- 事務用品(46)
- 機構部品(43)
- スプレー・オイル・グリス(41)
- バイク部品(40)
- 船舶用品・漁業資材(40)
- 接着剤・補修材(39)
- 卓上消耗品(35)
- 安全標識(34)
- テープ(33)
- 安全保護具(32)
- 手袋(32)
- メカニカル部品(29)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 清掃用品(28)
- 切削工具(25)
- 保管用品(23)
- トラック輸送・安全用品(23)
- 自転車部品(22)
- オフィス家具(21)
- 電気材料(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- バッテリー・電装(19)
- カー用品(19)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
- 介護用品(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 日用品(13)
- 梱包用品(12)
- 防災用品(12)
- 建築金物(11)
- 電動工具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 食品・飲料(9)
- 住設機器(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 安全用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 農業・園芸資材(5)
- ヘルスケア(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 洗車・清掃(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- イワツキ(3)
- 日本製紙クレシア(2)
- CKD(2)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ナビス(アズワン)(1)
- RS PRO(2)
- ホンダ(608)
- ニッぺ(日本ペイント)(315)
- 日平機器(261)
- ニッペホームプロダクツ(234)
- パイオニア(177)
- 旭計器工業(124)
- KIYOHARA(清原)(107)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(87)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(83)
- エスコ(58)
- エレコム(51)
- アーテック[学校教材・教育玩具](48)
- StarTech.com(44)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「ppe」の検索結果

セーフティPPEラック 磁石付けタイプ
イワツキ(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。材質スチール(樹脂コーティング)質量(g)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×155×485アズワン品番8-8267-03松吉医科器械コード23-2941-00
回診車用PPEラック
松吉医科器械¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。処置に必要なプラスチック手袋などを収納できます。付属品取り付け金具×2コ、ネジ当てシール×2枚材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×110×112内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80松吉医科器械コード23-6044-00
回診車用PPEラックボックスホルダー
松吉医科器械¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×120×112内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80松吉医科器械コード24-3314-01
セーフティPPEラック(手摺付け)
イワツキ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。 設置環境により、右入れ・左入れの対応が可能です。材質スチール(樹脂コーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×730アズワン品番8-8267-02松吉医科器械コード23-2941-02
セーフティPPEラック ネジ付けタイプ 270×150×480
イワツキ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷設備環境により「右入れ」「左入れ」の対応が可能です 安全性を高めるために、フレームの角を丸くしました より狭い設置面にも対応可能になりました材質スチール(PEコーティング)外寸法(mm)270×145×480アズワン品番8-8267-01有効内寸法(mm)268×132×143
回診車用PPEラックハンガーネット
松吉医科器械¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。付属品取り付け金具×4コ、ネジ当てシール×2枚材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×高さH)(mm)398×390内寸(mm)1マス/45×45松吉医科器械コード24-3314-00
回診車用PPEラックS字フック
松吉医科器械¥1,798税込¥1,9781パック(2個)翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)45×90松吉医科器械コード24-3314-02
PPEホルダー(ポール取付式)
アトムメディカル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×122×142松吉医科器械コード24-4835-00
カッティングマット RS Pro PPE ポータブル 作業ベンチマット 300mm x 220mm x 2.5mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷仕様タイプ = 作業ベンチマットポータブル = あり材質 = PPE長さ = 300mm幅 = 220mm高さ = 2.5mmRS自己回復カッティングマット. 耐久性のある切断作業面を提供しながら、卓上を保護する業務用マットです。 自己回復機能で常に最適な表面が維持され、グリッドで計測が簡単になり、そして正確なガイドとなります。 このマットは、アート / クラフト / モデリング / エンジニアリングなどを含む様々な用途に最適です。. サイズ: A4 → A0 プラスチック板上に3層のマット 滑り止め ブレードを保護し、ブレードを鋭く維持 メートル制の測定システム EN71-3
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6入数1セット(6個)
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチペーパーホルダー
カクダイ(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き材質ABS付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)材質(本体)ABS収納数1
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
PE継手パイプエンド1種
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
防水カメラ用液晶保護フィルム ペンタックスWG-90 用
Kenko(ケンコートキナー)¥889税込¥9781個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)76.8×43.8
業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能
nana(東洋印刷)¥8,398~税込¥9,238~1パック(100枚×5冊)ほか翌日出荷目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し可能)。ラベル表面に地紋印刷していますので透けません。微粘着糊を使用していますので、貼り直しができます。貼り間違えた時、貼った後に内容を再確認したい時、内容確認後も隠したい時などに便利。往復ハガキにも使えます。ラベル材質はアート紙ラベルです。面付1面(1面×1面)紙質アート紙余白四辺余白付RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状角丸四角
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(28件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR使用真空圧力(kPa)-100
nana(東洋印刷) 業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能
nana(東洋印刷)¥13,980税込¥15,3781箱(1000シート)翌々日出荷面付3面(3面×1面)シートサイズ(mm)100×75対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質アート紙ラベルサイズ(mm)92×20片数3000片(300片×10)余白四辺余白付入数1000シート(100シート×10)RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状角丸四角
液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用
Kenko(ケンコートキナー)¥899税込¥9891個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(mm)60.7×47
液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用
Kenko(ケンコートキナー)¥899税込¥9891個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(mm)70.3×52.6
PTFEパイプエルボー
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1個欠品中耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。用途テーパーねじ構造の接続継手材質フッ素樹脂(PTFE)2018年トラスコ掲載ページ10 0998
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥8,798~税込¥9,678~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング プラグ ユニバーサルエルボ ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥369~税込¥406~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から8日以内出荷形状違径ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)
ラインアイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
互換インク エプソン対応 IC692
PPC(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から62日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
互換インク エプソン対応 IC69
PPC¥889税込¥9781個当日出荷プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。純正品番ICY69
互換インク エプソン対応 IC69 4パック2
PPC¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。純正品番IC4CL69
マグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプ
マグエバー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷磁石を使った新型のドアストッパーです。ホテル客室や病院、学校など、鉄製扉を一時的に開けて止めておくことが出来ます。従来のゴムストッパーのように扉の丁番(ヒンジ)が傷んだり、扉そのものが歪んで完全に閉まらなくなるのを防ぎます。用途ドアストッパー用。トラスコ品番654-0181種別マグネット式材質鉄板:黒塗装、磁石:ネオジム磁石(エポキシ樹脂)幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)60色黒高さ(mm)60寸法ネオジム磁石:Φ24×4RoHS指令(10物質対応)対応
...