カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管用ワンタッチ管継手(2)
- SUSワンタッチ管継手(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(3)
形状

キャップ(2)
適合チューブ外径
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(1)
使用流体
水(2)
空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.2(1)
- 0.9(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ppf」の検索結果

キャップ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ キャップ
PISCO(ピスコ)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状キャップ質量(g)0.6タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1チューブ外径(Φmm)3使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100