カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 配管用ワンタッチ管継手(2)
    • SUSワンタッチ管継手(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • BeHAUS(1)
形状
形状
キャップ(2)
適合チューブ外径
  • 10
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 12(2)
  • 16(1)
使用流体
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppf」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ

    PISCO(ピスコ)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 キャップ BeHAUS

    チューブ継手 キャップ

    BeHAUS
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブの流路閉鎖として形状キャップ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ppt特集