カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
形状

キャップ(1)
適合チューブ外径
- 3
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(1)
使用流体
空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
「ppf」の検索結果

ミニタイプ キャップ
PISCO(ピスコ)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状キャップ質量(g)0.6タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1チューブ外径(Φmm)3使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100