カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
形状
形状
キャップ(1)
適合チューブ外径
  • 3/8
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(1)
使用流体
  • 使用流体水(1)
  • 使用流体空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppf」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
pf計特集
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
"ppf" 適合チューブ外径:3/8 【通販モノタロウ】