カテゴリ

  • テープ(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 制御機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バッテリー・電装(1)

「pps-10 3m」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)
    グレー
    ブラック

    超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)

    3M(スリーエム)(36件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ

    両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 両面テープ 厚手 モノタロウ

    両面テープ 厚手

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1巻
    当日出荷
    スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
    用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015 ニトムズ

    ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015

    ニトムズ(24件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷
    接着困難だった素材にも強力接着。
    用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。質量(g)110粘着力(N/10mm)8粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
  • 防水用 強力両面テープ ニトムズ
    ブラック
    ホワイト

    防水用 強力両面テープ

    ニトムズ(42件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
    用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバン

    ナイスタック両面テープ 強力タイプ

    ニチバン(27件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
    用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用色テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙紙特性強力
  • 3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 超強力両面テープ(車外用)強力固定用 エーモン

    超強力両面テープ(車外用)強力固定用

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻(2m)
    当日出荷
    特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻き色ホワイトテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(178件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • 光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)

    光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
    質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
  • メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC BLACK BOX

    メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC

    BLACK BOX
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品 FXC

    ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品

    FXC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
    仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ
  • MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ

    Aratas(旧:omron)
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC BLACK BOX

    メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC

    BLACK BOX
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
  • Flowline 振動式レベルスイッチ Flowline

    Flowline 振動式レベルスイッチ

    Flowline
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • MOS FETリレー カレントリミットタイプ Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー カレントリミットタイプ

    Aratas(旧:omron)
    ¥459税込¥505
    1個
    32日以内出荷