カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 制御機器(41)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pps-10」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 10インチ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • カートリッジフィルター(PPS) アズワン

    カートリッジフィルター(PPS)

    アズワン(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
  • 室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック

    室内用取替錠 円筒錠

    ハイロジック
    4,798税込5,278
    1セット
    欠品中
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    材質ハンドル:ステンレスシルバータイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-09
  • ポリプロピレン(PP) ソケット ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ソケット

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック

    室内用取替錠 円筒錠

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    材質ハンドル:ステンレス木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-13
  • 薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付) シルファー

    薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付)

    シルファー
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5パンチング能力(mm)8×10
  • ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
  • ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG

    AMPHENOL
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
    長さ(mm)21.95タイプコンタクト:パワーシリーズDW定格電流(A)10材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • 薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付) シルファー

    薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付)

    シルファー
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304パンチング能力(mm)8×10シルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)9
  • スチールデスクトップパネルW1000 クランプ 井上金庫販売

    スチールデスクトップパネルW1000 クランプ

    井上金庫販売
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:スチール粉体塗装寸法(mm)980×300備考取付にあたっては板厚45mmまで、取付しろが30mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
  • スチールデスクトップパネルW1000 置型 井上金庫販売

    スチールデスクトップパネルW1000 置型

    井上金庫販売
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:スチール粉体塗装寸法(mm)980×300
  • 液体用フローコントローラ MODEL 2600-PPS SERIES 2600-PPSシリーズ コフロック

    液体用フローコントローラ MODEL 2600-PPS SERIES 2600-PPSシリーズ

    コフロック
    81,980税込90,178
    1個
    27日以内出荷から33日以内出荷
    圧力変動に対して一定流量を保持可能
  • RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
    ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約370規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式100/10Mbps対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
    ポート数5電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約310規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ KITZ(キッツ)

    PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ロングネック仕様
    仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
  • 充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 エレコム

    充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
    用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
  • PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ KITZ(キッツ)

    PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ショートネック仕様
    仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
  • 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
    ポート数8接続方式100BASE-TX/10BASE-T仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書材質メタルホワイト電源(V)100(50/60Hz)本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR3/8全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8
  • LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
    ポート数8ポート材質金属電源供給方式電源内蔵マグネットあり対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送方式ストア&フォワードバッファメモリ192KB符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送距離(m)最大100端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)電源電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)最大3.8省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)質量(g)約370動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間規格VCCI Class B付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    549税込604
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類フラットねじ径R1/8トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • 留守番電話機シンプルフォン カシムラ

    留守番電話機シンプルフォン

    カシムラ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
    仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件ホワイト質量(g)575タイプ有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E05シリーズ

    多治見無線電機
    509税込560
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    接続方式バヨネット結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)

    いけうち
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
  • 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー)

    有線ブロードバンドルータ BroadStation

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
    用途新規のネットワーク環境構築に規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度10M/100Mbps(オートセンス)仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30質量(g)270電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応適合規格VCCI ClassB対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOSコネクタ形状RJ-45型8極コネクタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33最大消費電力(W)約3.55バッファメモリ64KB動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式[LAN]ストア&フォワードIP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP伝送距離(m)100符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 オーム電機

    シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    着信通話時に警告音声で注意喚起。 指定電話番号拒否機能(最大29件)。 ナンバー・ディスプレイ対応※ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。(有料)。 16桁表示液晶画面。 ツータッチダイヤル(電話帳)機能。 呼出音量切換スイッチ。 着信お知らせランプ。 日付・時刻表示。 キャッチボタン※NTTキャッチホン契約が必要です。 スピーカーボタン、リダイヤルボタン、保留ボタン、トーンボタン。 発信履歴、着信履歴。 技術基準適合認定品
    仕様【ダイヤル方式】プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式付属品電話機コード (1.8m・2芯6極)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約500直流抵抗295Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×80×195 (突起物含まず)機能迷惑電話対策:あり液晶表示16桁
  • 充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 エレコム

    充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
    用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67・PPS最大出力55、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力20・USB Type-C2/C3ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力5~11V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:USB Type-C2/C3ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2A
  • 光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)

    光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km

    BUFFALO(バッファロー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
    質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
  • Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
    仕様●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足質量(g)約101(本体+マグネット)規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)適合機器IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×65※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)【規格値】1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)データ転送速度【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
  • Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 プラスチック筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
    ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約220規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×86×30(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD