カテゴリ
- パソコン/周辺機器(446)
- 配管・水廻り設備部材(195)
- 制御機器(154)
- メカニカル部品(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- ねじ・ボルト・釘(54)
- 科学研究・開発用品(51)
- 卓上消耗品(49)
- 測定用品(34)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- 学童・教育用品(30)
- 切削工具(23)
- 作業工具(23)
- 建築金物(21)
- 店舗什器・備品(19)
- 家電(19)
- 農業機械(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 事務用品(15)
- 防災用品(14)
- カー用品(13)
- バイク部品(12)
- 医療(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 塗料(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 厨房用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 手袋(7)
- テープ(6)
- 自転車部品(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- ヘルスケア(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- オフィス家具(3)
- 救急・衛生(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- オンダ製作所(88)
- MAC8(マックエイト)(67)
- 中央精機(54)
- CIO(49)
- StarTech.com(43)
- 鹿島化学金属(UKB)(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](31)
- スリーライン(27)
- TRUSCO(26)
- PISCO(ピスコ)(26)
- メディアカバーマーケット(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- サンワサプライ(24)
- カクダイ(21)
- ミヤコ(20)
- OWLTECH(オウルテック)(20)
- いけうち(19)
- AUKEY(オーキー)(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- ブランドをもっと見る

カートリッジフィルター PPS 10インチ
(40件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
カートリッジフィルター(PPS)
アズワン(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
カートリッジフィルター PPS 20インチ
(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
カートリッジフィルタ TCW-PPS
アドバンテック¥1,070税込¥1,1771本(1本)当日出荷エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
耐熱ターナー(PPS製)
アズワン(1件のレビュー)¥990~税込¥1,089~1本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製
いけうち(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)常用圧力(MPa)0.2種類充円錐
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(50セット)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
PPS カップセット
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)400容量(L)0.4トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個質量(g)200タイプ400mlシリーズ名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS アダプター
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。2018年トラスコ掲載ページ7 0130
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
PPSシリーズ2.0 カップセット
3M(スリーエム)¥3,898~税込¥4,288~1箱(2個)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トレリナ PPSフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥8,698~税込¥9,568~1袋(10枚)当日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。RoHS指令(10物質対応)対応
PPS アダプター タイプ6
3M(スリーエム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。トラスコ品番835-9066質量(g)60適合スプレーガンW-300WB-141G取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から72日以内出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
PPSシリーズ2.0 カップセット
3M(スリーエム)¥4,598税込¥5,0581箱(2個)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1228
PPSナット
八幡ねじ¥289税込¥3181パック(10個)翌日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100
ホッティーポリマー¥4,898~税込¥5,388~1個(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
PPSプレート 800
タキロンポリマー¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
3M PPSリッドアンドライナーキット
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781ケース(50個)当日出荷実際に塗料が入る使い捨てのライナー(容器)・リッド(蓋)のセット。容量(mL)600
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥3,198~税込¥3,518~1袋(100本)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
PPS ミキシングカップL
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840容量(L)0.84トラスコ品番835-9060セット内容カップ・リング各1個質量(g)200名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
トレリナ PPSフィルム ロール品
TORAY(東レ)¥29,980~税込¥32,978~1巻翌日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PPS標準操作圧力(MPa)0.2
3M PPS リッドアンドライナーキットミニ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
PPS リッドアンドライナーキットL
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷から5日以内出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
PPS六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥899~税込¥989~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPSシート
コクゴ¥118,800~税込¥130,680~1枚7日以内出荷線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
...