カテゴリ
- 電動工具(6)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
「ppt-10e」の検索結果

トリプルポッキン延長コード
日動工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から3日以内出荷十字トリプル延長コード仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
トリプルP延長コード
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色黒使用場所屋内用特性アース付
十字トリプル延長コード
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷十字トリプル延長コード定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色黒
リペアポッキン延長コード
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から4日以内出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
リペアポッキン用アースクリップ(端子付)
日動工業¥379税込¥4171本4日以内出荷リペアポッキンプラグの交換用アース線です。適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA