「pptテープ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)(102件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(22件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5巻)ほか
当日出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウOPPテープ 中梱包用 100m巻モノタロウ(79件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け材質ポリプロピレンフィルム(OPP)タック(ボールNo.)21伸び(%)160主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上最大テープ外径(Φmm)約123
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
11,980税込13,178
1箱(50巻)
欠品中
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ小巻PPバンド&ストッパーセットモノタロウ(105件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52
ラップインPPテープ300m 白 ホリアキラップインPPテープ300m 白ホリアキ
379税込417
1巻
当日出荷
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(222件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)透明補修テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性
PP玉巻ひもcolors 紺屋商事PP玉巻ひもcolors紺屋商事
159税込175
1巻
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも包装形態シュリンク包装
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(7件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
PP下敷きテープ ヤヨイ化学PP下敷きテープヤヨイ化学(16件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35厚さ(mm)約0.12
SPセーフティテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)SPセーフティテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.24材質ビニロン繊維、CPPフィルムグリーン
クリアテープ OPP製 モノタロウクリアテープ OPP製モノタロウ(344件のレビュー)
249税込274
1パック(5巻)ほか
当日出荷
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け長さ(m)35厚さ(mm)0.045クリア引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インスタントイレ 快速快適テント 青 ホリアキインスタントイレ 快速快適テント 青ホリアキ
4,998税込5,498
1パック
当日出荷
非常時用のトイレ等、目隠しに使える小型テントです。
グリーンセーフティ KLASS(クラス/旧:極東産機)グリーンセーフティKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,998税込5,498
1袋(5巻)
4日以内出荷
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。 糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用幅(mm)35厚さ(mm)0.12材質ポリプロピレン
チェック下敷テープ ヤヨイ化学チェック下敷テープヤヨイ化学(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
テープに適度なしなやかさがありながら、横方向のみ腰のある糸を編み込んでいますので、刃先に感覚が良く伝わり、壁紙重ね裁ちの際の力加減の調節が容易です。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.27
ブルーセーフティテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)ブルーセーフティテープKLASS(クラス/旧:極東産機)
8,498税込9,348
1巻(150m×5巻)
4日以内出荷
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。 約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。 また、巻出し長さの目安にもなります。
用途下地保護・下敷用ブルー材質ポリオレフィン複合品テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.25厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150