カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ppt足」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPT足グレー アカギ

    PPT足グレー

    アカギ
    258税込284
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。
    幅(mm)61グレーピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPT足アイボリー アカギ

    PPT足アイボリー

    アカギ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。
    幅(mm)61ベージュピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPT足ホワイト アカギ

    PPT足ホワイト

    アカギ(1件のレビュー)
    258税込284
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。
    幅(mm)61ホワイトピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP立バンドセット品 アカギ

    PP立バンドセット品

    アカギ(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPバンド アカギ

    PPバンド

    アカギ(1件のレビュー)
    148税込163
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
    用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP立バンドのみ アカギ

    PP立バンドのみ

    アカギ(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T足 アカギ

    T足

    アカギ(18件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    立バンド用の取付足。
    幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 横受 ハイロジック

    横受

    ハイロジック(7件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト仕上クローム
  • 横受 ACE(エース)

    横受

    ACE(エース)(37件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
  • PPサドル 鋼管用 アカギ

    PPサドル 鋼管用

    アカギ(17件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
    材質ポリプロピレン製ホワイト
  • PP立バンド 三菱ケミカルインフラテック

    PP立バンド

    三菱ケミカルインフラテック
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • ステン1ツ穴T足 アカギ

    ステン1ツ穴T足

    アカギ(23件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    立バンドの取付足です。
    種類T足
  • 1ツ穴T足 アカギ

    1ツ穴T足

    アカギ(16件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    立バンドの取付足です。
    種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • PP吊バンド アカギ

    PP吊バンド

    アカギ(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
  • PPサドル VP用 アカギ

    PPサドル VP用

    アカギ(19件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
    材質ポリプロピレン製グレー
  • 組式立バンド アカギ

    組式立バンド

    アカギ(20件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 蝶番式立バンド アカギ

    蝶番式立バンド

    アカギ(34件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
  • 樹脂製サドルバンド カクダイ

    樹脂製サドルバンド

    カクダイ(4件のレビュー)
    62税込68
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
  • ステン蝶番式立バンド アカギ

    ステン蝶番式立バンド

    アカギ(13件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
    材質SUS304
  • ステンVP立バンド アカギ

    ステンVP立バンド

    アカギ(41件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    材質SUS304種類立バンド
  • マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2 サンワダイレクト

    マルチメディアコントローラー Bluetooth5.2

    サンワダイレクト
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    専用ソフトでいろいろな機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る。進むボタン、などの割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するペダルで電子音楽、電子書籍、PPT 写真アルバムなどを簡単にめくることができます。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 。割付の設定は有線接続が必要です。Bluetooth Ver.5.3規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。<割り付けに関する注意>。割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)37スイッチ静音適合規格Bluetooth Ver.5.3 Class2コネクタ形状本体側/USB-C、接続機器側:USB A、Bluetooth対応機種ご注意:初回は必ずWindows専用ソフトで割り当て設定をする必要がございます。対応OS:Windows 11・10、iPadOS 26~17、Android 13~12。対応機種:Windowsパソコン、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど。機能割り当て可能機能:8つインターフェースUSB(有線)、Bluetooth保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.2×3ボタン数1ボタンバッテリー稼動時間連続動作(28時間)、連続待機(9120時間)、使用可能日数(20日間)プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt