カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppt10e」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルポッキン延長コード 日動工業トリプルポッキン延長コード日動工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
十字トリプル延長コード
仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
トリプルP延長コード 日動工業トリプルP延長コード日動工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色使用場所屋内用
ポッキン延長コード 日動工業ポッキン延長コード日動工業(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10特性アース付定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色
十字トリプル延長コード 日動工業十字トリプル延長コード日動工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色
リペアポッキン延長コード 日動工業リペアポッキン延長コード日動工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から11日以内出荷
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
リペアポッキン用アースクリップ(端子付) 日動工業リペアポッキン用アースクリップ(端子付)日動工業
379税込417
1本
4日以内出荷
リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA
pt100特集