カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppv-5」の検索結果

Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質鉄表面処理ラスパートシルバー
ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ
タカトテクニカ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS寸法(mm)103×177×156本体質量(kg)2使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
PPバイアル瓶 PV-5 白
三商¥32,980税込¥36,2781セット(500個)8日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)22口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9