カテゴリ
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- 岡崎精工(3)
- 京セラ(3)
- ラムマウント(3)
- ホンダ(2)
- リスパック(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- VISHAY(2)
- アズワン(1)
- タカチ電機工業(1)
- テクノプラン(1)
- マルエヌ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- セイキ製作所(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- WIDIN(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pr-105」の検索結果

ニシチューブ NPR
西日本電線¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5色黒使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷から9日以内出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
惣菜容器 バイオカップ ツブ15-35B 黒 リスパック
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)5日以内出荷サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。材質バイオPET寸法(mm)148×148×35容量(mL)[満杯]430、[首下]320質量(g)9
寿司容器 バイオPS 美枠寿司 1-5B ステラブルー リスパック
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(50点)5日以内出荷高売価商品をより高質に魅せる重厚な光沢感あるデザインと、環境配慮素材で商品を格上げします。鮮やかな紺と輝く銀箔が寿司の彩りを引き立て、特別感を演出します。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)248×102×24質量(g)12
プリンターホルダー(TOSHIBA EP4用) ボール無
ラムマウント¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:422g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:TOSHIBA EP4用。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット、2inch x 7.5inchラバーストリップ。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:Toshiba EP4仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き)
RENOGY JAPAN¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】。本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】。4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】。ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】。本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png。【様々な安全保護】。入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】。キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】。メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14
VISHAY¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷抵抗 = 500Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN60。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器. 金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN 、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL. 特長. 各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング. 該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
1BOX商用車チェーン
アセントワールド¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷車両移動、ジャッキアップなし。線径18.5mm。横滑りに強い、亀甲型チェーン。用途商用車ハイエース、キャラバンに最適なタイヤチェーン。適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1MΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥619税込¥6811個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。USB Type-C規格を搭載した機種。デジタルカメラ。α6700 (ILCE-6700)。α9 III (ILCE-9M3)。α9II (ILCE-9M2) アルファ9II。α7R (ILCE-7RM4) アルファ7R 。α7R (ILCE-7RM4A) アルファ7R 。α7R III (ILCE-7RM3) アルファ7R III。α7R III(ILCE-7RM3A) アルファ7R III。α7 III (ILCE-7M3) 7 III。α7S III (ILCE-7SM3)。α7C (ILCE-7C)。α7C II (ILCE-7CM2)。α7CR (ILCE-7CR)。α1 (ILCE-1)。プロフェッショナルカムコーダー。ILME-FX3。ILME-FX30B。デジタルカメラ VLOGCAM。VLOGCAM ZV-1F。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10 II。VLOGCAM ZV-E10M2。ポータブルデータトランスミッター。PDT-FP1。ワイヤレスマイクロホン。ECM-S1。ECM-W3。ECM-W3S。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
かんたん君ワンタッチチェーン商用車
マルエヌ¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷極太チェーンリンクで安心!超簡単!車両移動もジャッキアップもなし。ハイエース、キャラバンに最適。4ナンバー商用車専用。用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/金属/タイヤチェーン/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/ハイエース/キャラバン/商用車セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT 205/70-15 6PR LT、205/70-15 8PR LT、215/70-15 6PR LT、215/70-15 8PR LT
金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±1%
VISHAY¥179税込¥1971個7日以内出荷CMF(ミリタリーRN/RL)金属皮膜抵抗器。金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509認定、精密、タイプRN、MIL-PRF-22684認定、タイプRL。特長。各種抵抗値を用意すべてのモデルがアキシャルタイプ特長低ノイズ(-40dB)温度係数調整済み難燃性コーティング。該当するMIL-SPECSMIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:VishayDale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。仕様●抵抗:5.62kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN60●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6970-46