カテゴリ
- 物流用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(7)
- 機構部品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(32)
- CKD(8)
- 京セラ(5)
- アトム興産(3)
- サンドビック(2)
- 廣杉計器(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- フジ矢(1)
- イチネンTASCO(1)
- セイキ製作所(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- タカノ(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「pr-430」の検索結果

ペタローラーAS導電性
アトム興産¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE
アトム興産¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から5日以内出荷絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,398税込¥3,7381個(300g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,298税込¥2,5281本32日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
転写シート
アトム興産¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)厚さ(mm)5色緑粘着力(N/cm2)約9
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車T型式915EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
920EA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車型式920EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mm
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR100寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)83寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪