カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pr-923」の検索結果

先端保護キャップ
ACE(エース)(20件のレビュー)¥229税込¥2521パック(4個)当日出荷被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ
明和グラビア¥32,980税込¥36,2781反5日以内出荷ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます。屋外からの目隠しに最適!用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し材質塩化ビニル樹脂質量(kg)4.8長さ(m)15/巻幅(cm)92特性UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換
エコリカ(22件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 066