カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「pr-cas」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープのりカートリッジ ピットエアーミニつめ替えタイプ トンボ鉛筆

    テープのりカートリッジ ピットエアーミニつめ替えタイプ

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    最後まで驚く程軽く引ける、テープのりの新基準。持ち運びに便利な携帯性と詰め替えて使える経済性を両立。
    用途カートリッジのみ,本体が無いと使用できません。幅(mm)57高さ(mm)138質量(g)11奥行(mm)17エコマーク認定認定テープ長さ(m)11商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号20 112 006繰り返し・詰め替え対応
  • RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル アイネックス

    RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル

    アイネックス
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
    RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)。パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。
    付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm)ブラック電源USBバスパワーコネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む)最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hzケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
  • テープのり ピットエアーミニ トンボ鉛筆

    テープのり ピットエアーミニ

    トンボ鉛筆
    259税込285
    1個
    当日出荷
    最後まで、驚くほど軽く引けます。詰替え可能なコンパクトサイズのテープのりです。独自開発・網目形状「パワーネットテープ」を採用し、強い粘着力と良好なのり切れを両立しています。簡単操作で開閉可能なヘッドカバー付きで、テープ走行時にはカバーが邪魔になりにくいです。本体が傾いても瞬時にヘッド角度を補正して、ムラが出にくい均一なのり付けを実現します。
    用途一般紙・封筒の接着、ラッピングなどに。適合【カートリッジ】PR-CASトラスコ品番256-5646幅(mm)35厚さ(mm)21全長(mm)79タイプつめ替えタイプテープ幅(mm)6エコマーク認定認定テープ長さ(m)11色(本体)ピンクグリーン購入法適合エコマーク認定番号20 112 005繰り返し・詰め替え対応