カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 制御機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「pr1-500」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    PRプラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • ペラペライト4灯スタンド式15000Lm YAMAZEN(山善)

    ペラペライト4灯スタンド式15000Lm

    YAMAZEN(山善)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。
    用途室内・室外照明全光束(Lm)15000
  • PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    PR1500JP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)24.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1050
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質プラスチック出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • プレッピーテープ 日本紐釦貿易

    プレッピーテープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷
  • PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    PR1500RTXL2UJP
    用途2Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)30.7本体寸法(mm)奥行500定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)1200
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質金属出力電圧100±5%電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000104702JR500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000104702JR500

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    定格電力 = 1W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000101803JR500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000101803JR500

    VISHAY
    219税込241
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    定格電力 = 1W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000102400JR500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000102400JR500

    VISHAY
    219税込241
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    定格電力 = 1W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000102008JR500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000102008JR500

    VISHAY
    179税込197
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    定格電力 = 1W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000108200JR500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000108200JR500

    VISHAY
    219税込241
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    定格電力 = 1W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000103901JR500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000103901JR500

    VISHAY
    149税込164
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    定格電力 = 1W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000102708JR500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 1W ± 5%, PR01000102708JR500

    VISHAY
    169税込186
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    定格電力 = 1W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用インクリボン NEC PR-D750/500 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン NEC PR-D750/500 タイプ

    ノーブランド
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
    用途ドットインパクトプリンタ用主な適合純正品番MultiImpact 750/500E(PR-D750/500E)適合機種PR-D750/500E種別汎用適合メーカーエヌイーシー/NEC
  • 純正 インクリボン NEC PR-D750/500 NEC

    純正 インクリボン NEC PR-D750/500

    NEC
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種ライン型:MultiImpact 750/500E
  • DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    DeviceNet用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
  • GHA500F シリーズ コーセル

    GHA500F シリーズ

    コーセル
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ定格出力電力(W)500入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
    質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
  • 秘匿感熱はがき 1箱 250枚×8束入 NEC三菱

    秘匿感熱はがき 1箱 250枚×8束入

    NEC三菱
    70,980税込78,078
    1箱(8束×250枚)
    13日以内出荷
    セット内容:ファンフォールド紙 2.000枚、[8束(250枚/束)、1箱]
    仕様●タイプ:専用紙(はがき、ファンフォールド)●サイズ(規格):はがき●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-55
  • PDラベルCタイプセット 感熱紙 4束入 NEC三菱

    PDラベルCタイプセット 感熱紙 4束入

    NEC三菱
    12,980税込14,278
    1箱(4束)
    13日以内出荷
    荷札や各種表示ラベルとして使い勝手の良いサイズの汎用ラベルです。用紙をセットする頻度が少なく、各機種共通で使用可能なファンフォールド(折畳み)仕上げです。※ファンフォールド仕上げの為、プリンタ外部から給紙。
    仕様●タイプ:専用紙(感熱、ファンフォールド)●サイズ(規格外):横80mm×縦115mm●カラー:白●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-52
  • 感熱ラベル 1箱 10巻入 NEC三菱

    感熱ラベル 1箱 10巻入

    NEC三菱
    10,980税込12,078
    1箱(10巻)
    13日以内出荷
    感熱ラベル。値札や各種表示ラベルとしてお使い頂けるラベル。ロール紙仕上げの感熱タイプ。
    仕様●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅30mmx長さ15mm、2450枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-49
  • リストバンド イーブレス Bタイプ10巻 NEC三菱

    リストバンド イーブレス Bタイプ10巻

    NEC三菱
    93,980税込103,378
    1箱
    13日以内出荷
    医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い素材を使用した長期装着用リストバンド。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-44
  • リストバンド・リボンセットB NEC三菱

    リストバンド・リボンセットB

    NEC三菱
    99,980税込109,978
    1箱
    13日以内出荷
    医療機関向けリストバンド。耐久性が高く装着感の良い資材を使用した長期装着用リストバンド。識別しやすい5色のカラーホック。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-24
  • リストバンド イーブレス 用ホック 白500個 NEC三菱

    リストバンド イーブレス 用ホック 白500個

    NEC三菱
    9,898税込10,888
    1箱
    13日以内出荷
    医療機関向けリストバンドに取りつけるホックのみです。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-47
  • 1軸アクチュエータ SE3010A(B1) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010A(B1) ピン用穴有

    黒田精工
    139,800税込153,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(B1) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(B1) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004B(A1) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004B(A1) ピン用穴有

    黒田精工
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010A(A1) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010A(A1) ピン用穴有

    黒田精工
    139,800税込153,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(A1) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(A1) ピン用穴有

    黒田精工
    139,800税込153,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(B1) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(B1) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(B1) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(B1) ピン用穴有

    黒田精工
    139,800税込153,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(A1) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(A1) ピン用穴有

    黒田精工
    139,800税込153,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010B(B1) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010B(B1) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010B(B1) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010B(B1) ピン用穴有

    黒田精工
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010B(A1) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010B(A1) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010B(A1) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010B(A1) ピン用穴有

    黒田精工
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010A(B1) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010A(B1) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005B(B1) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005B(B1) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください