カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「pr100-gd20-b」の検索結果

小形精密レギュレータ
コガネイ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要