カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr350」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換エコリカ(22件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(6個)ほか
当日出荷
Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 066
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピンネイル マキタピンネイルマキタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(3000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KING JIM キングジム】★ラベルライター「テプラ」PRO SR530PRO SR5500PPRO SR5900PPRO SR750PRO SR-R680PRO SR-R7900PPRO SR-R980SR3500PSR3700PSR3900PSR550SR670SR6700DSR950SR970WR1000【maxell マクセル】★プロジェクターMC-AW3005JMC-BW302JMC-TW3506JMP-AW4001JMP-TW4011JSB-3J【Donner】★電子ピアノDDP-60DDP-80【KIMFBAY キムベイ】★電子ピアノBL-580BL-8813BL-8818KFB-130KFB-8819などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)荷車用タイヤ ULBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
タイヤタイプチューブタイプ
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
18,238税込20,062
1個
当日出荷から28日以内出荷
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
38,980税込42,878
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状-チップブレーカ片面
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA BRIDGESTONE(ブリヂストン)耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TABRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
プライ2PR
一般耕うん機用タイヤ AR10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)一般耕うん機用タイヤ AR10BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
パターンAR10材質ゴムプライ2PR
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
26,438税込29,082
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
1個
取扱停止中
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
トナーカートリッジ NECトナーカートリッジNEC
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
約11,000頁印刷可能
種別純正品適合機種メーカーNEC印字可能枚数約11000頁
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
11,688税込12,857
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350 NECA4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350NEC
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
トレイモジュール(250) NECトレイモジュール(250)NEC
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
トレイモジュール(250)
ドラムカートリッジ PR-L4M350/PR-L4M370用 NECドラムカートリッジ PR-L4M350/PR-L4M370用NEC
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
A4モノクロページプリンタ
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
10,775税込11,853
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
トナーカートリッジ NECトナーカートリッジNEC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
約3,000頁印刷可能
印字可能枚数約3000頁
テールパイプ(イスズ) YSK(山脇産業)テールパイプ(イスズ)YSK(山脇産業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
チップ 22ER 京セラチップ 22ER京セラ
18,980税込20,878
1箱(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)CKD
16,388税込18,027
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズサトーパーツ
99税込109
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)CKD
9,513税込10,464
1個
9日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品シリンダ内径(Φmm)40
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
38,980税込42,878
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PVDコーティング呈色黒赤色構成MEGACOAT穴の形状-チップブレーカ片面
トレイモジュール(520) NECトレイモジュール(520)NEC
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
トレイモジュール(520)
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
38,980税込42,878
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
24,538税込26,992
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
SPRING,STOPMETER   35357045020 ホンダSPRING,STOPMETER 35357045020ホンダ
519税込571
1個
4日以内出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
26,980税込29,678
1パック(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)5.55切刃長さ(mm)21.66コーナー半径(mm)0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面