カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 電動工具(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 農業機械(5)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr38」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ハンマドリル PR-38E HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル PR-38E

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • 両端マルチベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両端マルチベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
    材質ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
  • パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)

    パイプリーマ PR

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/16テーパ 直刃
    用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
  • 便座取外し工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座取外し工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
    長さ(mm)100
  • テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    テーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 洋便器取付レンチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洋便器取付レンチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
    仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
  • PPロープ(タフロープ PPR) セキスイ

    PPロープ(タフロープ PPR)

    セキスイ
    819税込901
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
    用途重量物の手縛り用
  • プラグキャップ アズワン

    プラグキャップ

    アズワン
    2,830税込3,113
    1個
    当日出荷
    PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ゲージ OSG(オーエスジー)

    ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 管用テーパネジゲージセット 第一測範

    管用テーパネジゲージセット

    第一測範
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
  • #60グリットプレスホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60グリットプレスホイールブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,898税込2,088
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9
  • リーマ HS S柄 PIPR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 PIPR

    大洋ツール
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
  • パイプリーマー PIPR 大洋ツール

    パイプリーマー PIPR

    大洋ツール
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬パワフルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • シャフト RIKEN(理研機器)

    シャフト

    RIKEN(理研機器)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • パネルリング Explorer Cases

    パネルリング

    Explorer Cases
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    エクスプローラーケース(防水ハードケース)の本体にパネル等を取り付ける為の部品
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • CPロール 静電防止タイプ38μm ロールフィルム フジプラ

    CPロール 静電防止タイプ38μm ロールフィルム

    フジプラ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(4本)ほか
    4日以内出荷
    ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。38ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。
    用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)38
  • 【修理】ハンマドリル (HiKOKI) 修理

    【修理】ハンマドリル (HiKOKI)

    修理
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ PFERD 馬印

    フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ

    PFERD 馬印
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。 複合材フィラメントが回転中に広がるので、手の届きにくい箇所、穴、窪みなどに当たり、効率よく作業ができます。 複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。 フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。
    軸径(Φmm)6長さ(mm)25タイプブライドル(巻帯)付タイプフィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 820nF 5% 1セット 288個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 820nF 5% 1セット 288個入

    KEMET
    74,980税込82,478
    1セット(288個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.82 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:820nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-55
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 820nF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 820nF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    699税込769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:820nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-38
  • 管用テーパネジゲージセット PT 測範社

    管用テーパネジゲージセット PT

    測範社
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • MIWA PR PG701-HS.CY DT38~40 SF 1K2L(MCY-486) MIWA

    MIWA PR PG701-HS.CY DT38~40 SF 1K2L(MCY-486)

    MIWA
    20,980税込23,078
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー キー6本付
    キー数6適合扉厚(mm)38~40グリーン購入法適合
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スーパーエッジブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
    適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N寸法(mm)17H×280
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    3,113税込3,424
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    MKブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
    用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
  • ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ミニランマ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
    用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-Xシャンク形状六角軸17H
  • ブルポイント(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • 車椅子用フットプレートB マキテック

    車椅子用フットプレートB

    マキテック
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    KSシリーズ(38幅)・KS70・KS80・SMKシリーズ(38幅)・PR-501に対応しております。
    アズワン品番68-6625-12