カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 梱包用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「pr380」の検索結果

両端マルチベンリーレンチ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。材質鋼ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
CPロール 静電防止タイプ38μm ロールフィルム
フジプラ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット(4本)ほか4日以内出荷ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。38ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)38