カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「prc05-p3f」の検索結果

コネクタ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチディスク CR-X 92-
アイシン精機¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷主な適合純正品番22200-PR4-S00・22200-PK1-020・22200-PRC-003・22200-P13-020・22200-P13-000・22200-P30-000・22200-PK1-M00・22200-P72-005・22200-P13-010・22200-P3F-005・22200-P3F-035・22200-P72-015・22200-P3F-015・22200-P3F-025・22200-P30-010・22200-P13-005・22200-PCD-005・22200-PK1-M01・222適合メーカーHONDA