カテゴリ
- 自動車純正部品(26)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- トラック純正部品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 制御機器(8)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica(2)
- Baumer(1)
- DIGILENT(1)
- DiodesZetex(1)
- Electro Harmonix(4)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PRESSOL(40)
- SIEMENS(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SPARKFUN(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- VISHAY(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- エスコ(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- トヨタ(1)
- ニッサン(11)
- 三菱ふそう(24)
- 自重堂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドラム缶用ジョウゴ
PRESSOL¥13,980税込¥15,3781個欠品中材質本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト質量(g)575容量(L)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×260×210口径(Φmm)250寸法(inch)(口)G2危険物の類別非危険物
スプレイヤー (家庭用)
PRESSOL¥4,298税込¥4,7281本翌日出荷噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。用途家庭用材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン色青容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4
スプレイヤー (工業用)
PRESSOL¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。用途工業用適合溶剤材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:プラスチック、シール:フッ素ゴム、給水ホース:プラスチック、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:高密度ポリエチレン色赤容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4不適合アセトン
スプレイヤー (家庭用)
PRESSOL¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。色オレンジ容量(mL)750高さ(mm)290質量(g)110材質(内容器)高密度ポリエチレン噴霧量(mL)0.9底面(Φmm)100
シングルアクション オイルサクションガン
PRESSOL¥8,298税込¥9,1281本翌日出荷シングルアクションのサクションガン。プラスチックキャップタイプ。適合ギアオイル SAE 90・石油,ガソリン・軽油材質容器:スチール、キャップ:低密度ポリエチレンストローク(mm)275色青容量(mL)500質量(g)660チューブ外径(Φmm)56ホース長さ(mm)350チューブ厚さ(mm)1
ラバーガスケットセット
PRESSOL¥38,980税込¥42,8781セット翌日出荷セット内容9×15(70ヶ)・11×18(20ヶ)・12×18(80ヶ)・13×20(20ヶ)・17×24(45ヶ)・22×30(20ヶ)・23×27(11ヶ)・30×39(9ヶ)・35×39(3ヶ)厚さ(mm)1
400g カートリッジグリース
エスコ(1件のレビュー)¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9色青使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本欠品中長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
カートリッジグリース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本4日以内出荷NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥65,500税込¥72,0501セット翌日出荷セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー
PRESSOL¥11,980税込¥13,1781本90日以内出荷プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。用途アルカリ用材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.456色半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー
PRESSOL¥9,998税込¥10,9981本90日以内出荷プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。調整式ノズル(コーン形状・充円形状)。用途園芸用適合除草剤・殺虫剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42色半透明白、GARDEN用 (ポンプ部・容器部) 黄種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)コーン形状・0.8/充円形状・4.6耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)コーン形状・192/充円形状・480
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら