カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 汎用圧力計(1)
    • グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~10(1)
  • 0~16(1)
  • 0~25(1)
ねじの呼び
  • 1/4(2)
  • G(PF) 1/4(2)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
最小目盛(MPa)
  • 0.5
  • 0.002(6)
  • 0.005(7)
  • 0.01(7)
  • 0.02(7)
  • 0.05(7)
  • 0.1(7)
  • 0.2(4)
  • 1(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(2)
A枠(立型つば無し)
精度
  • ±1.6%(1)
  • ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ブランド
  • 右下精器製造(2)
右下精器製造
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pressure gauge」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造(34件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(A形立型・Φ50)右下精器製造(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B