カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「presto 980」の検索結果

PRESTO(ストレートタイプ)
HAKKO(白光)(51件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクターのはんだ付けトラスコ品番351-4196種別ストレート全長(mm)205質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
PRESTO(ガンタイプ)
HAKKO(白光)(11件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクタのはんだ付け。仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200全長(mm)160(コード、キャップ除)質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード
精密プリント基板用はんだこて
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。全長(mm)186質量(g)43
はんだこて RED
HAKKO(白光)(86件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
温調はんだごて
goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き
BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップセット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応