カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
「prm-l160」の検索結果

パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)160糸の太さ極太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)1.2
アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ)
クマエンジニアリング¥2,398,000税込¥2,637,8001台61日以内出荷アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)
クマエンジニアリング¥2,498,000税込¥2,747,8001台61日以内出荷アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ)
クマエンジニアリング¥2,698,000税込¥2,967,8001台61日以内出荷アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル310 クイックディスコネクトコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)
クマエンジニアリング¥2,898,000税込¥3,187,8001台61日以内出荷アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル310 クイックディスコネクトコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相