カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 研磨材(7)
  • バイク部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prs(1)」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PRS-710223-00ストレート(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-710223-00ストレート(1列)廣杉計器
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRS-210354-00ストレート(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-210354-00ストレート(1列)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』岩崎製作所(9件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷
組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数1台単品種類スタンド型
ポリエステルロープドラム巻 16mm×100m ユタカメイクポリエステルロープドラム巻 16mm×100mユタカメイク
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 水に濡れても固くなりにくいロープです。
用途ネット、農水産業、各種結束仕様3つ打トラスコ品番794-8018材質ポリエステル質量(kg)16.85長さ(m)100線径(Φmm)16
米びつ アイリスオーヤマ米びつアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレンホワイト
コウノトリ 男性用 精子採取キット4回分 プラネックスコミュニケーションズコウノトリ 男性用 精子採取キット4回分プラネックスコミュニケーションズ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
継続的にセルフチェックをしていただくための採取キット(製品型番:HC-PRS02M-SKit4、HC-PRS01F-SKit30)もご用意しております。
セット内容チャンバー、採取用スティック、採取用使い捨てコップ4回分RoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
振取アタッチメント ParkTool(パークツール)振取アタッチメントParkTool(パークツール)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
リペアスタンドに取り付ける簡易振取台。 クイックリリースレバーやハブナットでホイールを固定し、ホイールの振れをチェックします。
仕様PRS-25、PCS-1/4/10用
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
36,980税込40,678
1袋(320個)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)20 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.82MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55~+125絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
ウェイビースマート グリーンライフウェイビースマートグリーンライフ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ! BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
適合蛇口外径(Φmm)16仕様耐寒・耐圧ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付カバーありライトグレーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む)ホース内径(Φmm)9巻取形式手動
pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル クマザキエイムpitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブルクマザキエイム
3,698税込4,068
1本
当日出荷
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル 1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感 強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。 リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。 1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。 マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。 スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。 マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。 付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示)抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56出力最大5V / 2.4A(12W)ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで)コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.3適合用途充電
日動工業 LED作業灯 日動工業日動工業 LED作業灯日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
ホイール set METRON60 SL DB-CL CHTL SH VISIONホイール set METRON60 SL DB-CL CHTL SHVISION
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
一度使うと手放せなくなる、エアロステージレース用のホイールセットです。Metronシリーズの中では中間のリムハイトで最も汎用性のあるモデルです。Metron SLは最も実績と信頼を備えたホイールセットです。フルカーボンリム60 mmの深さのリム内幅21mmPRSハブとDPスポークCL6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)ABSセルフロックニップル職人が手作業で作り上げた2:1 エアロブレードスポーク 21F / 24RSHIMANOおよびSRAMフリーハブと互換性あり
タイプホイールセットシリーズ地下鉄商品番号710-0152231030素材カーボン分野ロード、 トライアスロンテクノロジーチューブレスレディ
空油圧リベットツール ポップリベット・ファスナー空油圧リベットツールポップリベット・ファスナー
359,800税込395,780
1台
当日出荷
高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。
用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
ツールトレイ ParkTool(パークツール)ツールトレイParkTool(パークツール)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
PRS-30、PRS-30LB、PRS-33.2用ツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-30、PRS-30LB、PRS-33、PRS-33.2
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ペーパータオルホルダー ParkTool(パークツール)ペーパータオルホルダーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
リペアスタンドに取り付けるペーパータオルホルダー。 手やパーツの洗浄などで必要になるペーパータオルをセットできる便利なホルダーです。 ■適応機種:PCS-10、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-11、PRS-15、PRS-22.2、PRS-25、PRS-26、PRS-33TT、PRS-TT、TK-4、TK-4T、#106、#106-AC、#1707.2、#2848A、PB-1
適合機種PCS-10、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-11、PRS-15、PRS-22.2、PRS-25、PRS-26、PRS-33TT、PRS-TT、TK-4、TK-4T、#106、#106-AC、#1707.2、#2848A、PB-1
マグネットシート サンワサプライマグネットシートサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシート。黒板に模造紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。
材質PETフィルム、マグネットシート組立人数1人組立時間20分
クランプ ParkTool(パークツール)クランプParkTool(パークツール)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
プライムクラス 東リプライムクラス東リ
29,980税込32,978特価
1箱(8枚)
当日出荷から4日以内出荷
光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
寸法(mm)500×500質量(kg)15.5/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステルフェルト関連資料※カタログ(1.02MB)全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
ランダムサンダー RELIEFランダムサンダーRELIEF
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
1.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz1.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)1ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
PRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] KordzPRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)1ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(100個)ほか
11日以内出荷から76日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
LCP製品 ピンヘッダー / PRS-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / PRS-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
29,980税込32,978
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒寸法H(mm)3.5表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…275材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
ポリプロピレン(PP) 異径ソケット ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ソケットノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状異径ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
プライムクラス タイルカーペット 東リプライムクラス タイルカーペット東リ
29,980税込32,978
1箱(8枚)
3日以内出荷
光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステリフェルト全厚(mm)15.5
布バフパット PRS-001ランダムサンダー用 RELIEF布バフパット PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用布バフパットです。特に金属の仕上げ研磨に。
用途特に金属の仕上げ研磨に。材質適合径(Φmm)125
径違いソケット KITZ(キッツ)径違いソケットKITZ(キッツ)
889税込978
1個
翌々日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
羊毛バフパット PRS-001ランダムサンダー用 RELIEF羊毛バフパット PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
419税込461
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用羊毛バフパットです。磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに。材質羊毛適合径(Φmm)125
スポンジパット PRS-001ランダムサンダー用 RELIEFスポンジパット PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用スポンジパットです。ワックスの塗布、拭き取り作業に。
用途ワックスの塗布、拭き取り作業に。材質スポンジ適合径(Φmm)125
プリズム型ウィンドー イマオコーポレーションプリズム型ウィンドーイマオコーポレーション
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状丸形
ブレーキパッド RC 07BB37RC bremboブレーキパッド RC 07BB37RCbrembo
13,980税込15,378
1個
欠品中
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB37RC販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(フロント):【Husqvarna】FS 450 (15-20)、【KTM】450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、690 Duke R(14-17) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Z H2 SE(21-24)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z900RS SE(22-24)、ZX-10R ABS(16-20)、ZX-10R SE(19)、ZX-10R(21-24)、ZX-10RR(17-19)、ZX-10RR(21)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(13-17)、GSX1300Rハヤブサ(22)、GSX-R1000(12-16)、GSX-R600(11)、GSX-R750(11-16)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、【Aprilia】RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、848 EVO(11-12)、Desert X(23)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Diavel 1260 Lamborghini(20-22)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、Hypermotard 1100S(07-09)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Multistrada 1200S D-air(15-17)、Multistrada 1200S Pikes Peak(16-17)、Multistrada 1200S Touring ABS(15-16)、Multistrada 1200S(15-17)、Multistrada 1260 S D-air(18-19)、Multistrada 1260 S Grand Tour(20)、Multistrada 1260 S Pikes Peak(18-19)、Multistrada 1260 S(18-19)、Multistrada 1260(18)、Multistrada V4 Pikes Peak(22-23)、Multistrada V4 Rally(23)、Multistrada V4S/Sport(21-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Superleggera V4(20-23)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、S1000RR HP4(12-14)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(11-12)、Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Rocket III GT/R(19-20)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple(16-17)、Street Triple 765 RS(17-20)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton RS(20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】Nuda 900 R / ABS(12-13)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 Duke R(20)、890 RC 8C(22)、990 Supermoto R(10-10)
材質カーボンセラミック
アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)アクセサリーカラーParkTool(パークツール)
2,398税込2,638
1個
63日以内出荷
従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。
適合PRS-20/21
ツールトレイ ParkTool(パークツール)ツールトレイParkTool(パークツール)
1個
欠品中
PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB37SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07BB37SAbrembo
7,598税込8,358
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB37SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【Husqvarna】FS 450 (15-20)、【KTM】450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、690 Duke R(14-17) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Z H2 SE(21-24)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z900RS SE(22-24)、ZX-10R ABS(16-20)、ZX-10R SE(19)、ZX-10R(21-24)、ZX-10RR(17-19)、ZX-10RR(21)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(13-17)、GSX1300Rハヤブサ(22)、GSX-R1000(12-16)、GSX-R600(11)、GSX-R750(11-16)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、【Aprilia】RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、848 EVO(11-12)、Desert X(23)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Diavel 1260 Lamborghini(20-22)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、Hypermotard 1100S(07-09)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Multistrada 1200S D-air(15-17)、Multistrada 1200S Pikes Peak(16-17)、Multistrada 1200S Touring ABS(15-16)、Multistrada 1200S(15-17)、Multistrada 1260 S D-air(18-19)、Multistrada 1260 S Grand Tour(20)、Multistrada 1260 S Pikes Peak(18-19)、Multistrada 1260 S(18-19)、Multistrada 1260(18)、Multistrada V4 Pikes Peak(22-23)、Multistrada V4 Rally(23)、Multistrada V4S/Sport(21-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Superleggera V4(20-23)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、S1000RR HP4(12-14)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(11-12)、Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Rocket III GT/R(19-20)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple(16-17)、Street Triple 765 RS(17-20)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton RS(20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】Nuda 900 R / ABS(12-13)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 Duke R(20)、890 RC 8C(22)、990 Supermoto R(10-10)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB37LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07BB37LAbrembo
7,598税込8,358
1個
92日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07BB37LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【Husqvarna】FS 450 (15-20)、【KTM】450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、690 Duke R(14-17) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Z H2 SE(21-24)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z900RS SE(22-24)、ZX-10R ABS(16-20)、ZX-10R SE(19)、ZX-10R(21-24)、ZX-10RR(17-19)、ZX-10RR(21)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(13-17)、GSX1300Rハヤブサ(22)、GSX-R1000(12-16)、GSX-R600(11)、GSX-R750(11-16)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、【Aprilia】RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、848 EVO(11-12)、Desert X(23)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Diavel 1260 Lamborghini(20-22)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、Hypermotard 1100S(07-09)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Multistrada 1200S D-air(15-17)、Multistrada 1200S Pikes Peak(16-17)、Multistrada 1200S Touring ABS(15-16)、Multistrada 1200S(15-17)、Multistrada 1260 S D-air(18-19)、Multistrada 1260 S Grand Tour(20)、Multistrada 1260 S Pikes Peak(18-19)、Multistrada 1260 S(18-19)、Multistrada 1260(18)、Multistrada V4 Pikes Peak(22-23)、Multistrada V4 Rally(23)、Multistrada V4S/Sport(21-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Superleggera V4(20-23)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、S1000RR HP4(12-14)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(11-12)、Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Rocket III GT/R(19-20)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple(16-17)、Street Triple 765 RS(17-20)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton RS(20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】Nuda 900 R / ABS(12-13)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 Duke R(20)、890 RC 8C(22)、990 Supermoto R(10-10)
材質シンタード